Beli talenan plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Green Leaf TalenanDeskripsi:Initial First contact between chopping board and biological food, bacteria remain on the chopping board surface before washing. IRGASAN PA Antimicrobial protect them from blending into chopping board cell.InformationFirst contact between chopping board and biological food, bacteria remain on the chopping board surface before washing. IRGASAN PA Antimicrobial protect them from blending into chopping board cell.After washedBacteria were wiped out from chopping board because it can not blend into chopping board cell.
- SUGICO Cutting BoardDeskripsi:-Since blade bearing of knife is soft, knife cannot be damaged.-Easy to wash, drain quickly and easy to maintain.atribut:
- Color: White
- Thickness: 20mm
- Heat Resistant Temperature: -30 to 90°C
- Material: Polyethylene (PE)
- Claris Talenan Delica 2412 CHDeskripsi:Talenan Delica 2412 - Talenan ini biasa digunakan untuk memotong buah, sayur, ikan & daging. Kuat dan tahan lama.- Anti Bakteria- BPA Free- Durable- Long Lasting Color- Earth Friendlyatribut:
- Dimensions (cm): 30x21.5x0.9
- Kleaner Window Wiper RefillDeskripsi:Kaca 2 in 1 / Window Wiper Teleskopik RefillProduk ini adalah REFILL / ISI ULANG dari produk Wiper Kaca GSB003, dimana kepala wiper ini cocok dipasang dengan tongkat GSB003. Sangat praktis karena sudah dilengkapi sponge dan wiper.2in1 lengkap dengan sponge dan wiperatribut:
- Wiper Width (cm): 25
- Lion Star Chopping Boardatribut:
- Color: Random Color
- Oxone Cutting Board 4pcsDeskripsi:OX-613 Rainbow Cutting Broad Set Oxone adalah sebuah talenan kayu berkualitas yang dilengkapi dengan wadah talenan dari kayu. Denga talenen Oxone ini, dapur anda akan terlihat rapih karena pisaunya bisa dimasukan kedalam talenen tersebut.atribut:
- Material: Wood
- Weight (kg): 3
- Number of Cutting Board: 4pcs
- Dimensions (cm): 38x25x6
- Happycall Cleanness Cutting BoardDeskripsi:Happycall Cleanness Double Side Cutting Board. Talenan (cutting board) dua sisi yang higienis yang dapat digunakan sesuai dengan bahan masakan yang akan digunakan. Sisi stainless yang baik digunakan untuk memotong bahan masakan seperti danging, seafood, dan bahan masakan yang berwarna ataupun berbau. Sisi bio-plastic yang anti bakteri cocok untuk memotong sayur dan buah-buahan.
- TABLECRAFT PRODUCTS COMPANY Cutting Board & Cutting Board RackDeskripsi:Cutting board sets are color-coded to prevent cross-contamination, dedicating each board to a specific food type, such as vegetables, poultry, and seafood.atribut:
- UNSPSC: 53141630
- Features: Flexible
- Material: Polypropylene
- NSF-certified: Yes
- Pinmoo Talenan Pemotongatribut:
- Material: PP+TPR
- Delimastar Rak Meja DapurDeskripsi:1. Produk kami kuat, karena terbuat dari kawat yang tebal dan berkualitas sehingga membuat produk kami kokoh dan sangat sulit di bengkokkan. 2. Produk kami anti karat, karena menggunakan bubuk coating yang berkualitas sehingga membuat produk kami memiliki warna putih yang cerah dan tidak kusam. 3. Produk kami mudah dibersihkan, karena menggunakan plastik coating berkualitas membuat produk kami mudah di bersihkan.Spesifikasi- Dapat diletakkan di dapur untuk menyimpan berbagai macam peralatan makan. Seperti piring, mangkok, gelas, garpu dan sendok makan.atribut:
- Color: White
- Oxihom Rak Dapur Empat SusunDeskripsi:Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan.atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
Daftar Harga talenan plastik Terbaru January 2026
| Green Leaf Talenan | Rp499.900 |
| Ideal Talenan | Rp9.900 |
| Lucky Star Talenan Segi | Rp25.900 |
| SUGICO Cutting Board | Rp1.399.900 |
| Claris Talenan Delica 2412 CH | Rp35.900 |
| Dunia Horeca HDPE Cutting Board | Rp369.900 |
| Kleaner Window Wiper Refill | Rp55.900 |
| Lion Star Chopping Board | Rp31.900 |
| Oxone Cutting Board 4pcs | Rp389.900 |
| Happycall Cleanness Cutting Board | Rp579.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)