Beli tabung apar 6 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONATA APAR Tabung Stainless SS304 Clean Agent HCFC/HFC (SNI)Deskripsi:Alat Pemadam Api Stainless Tonata SNI/APAR Clean Agent HCFC/HFC 3 kgMedia Liquid Gas bersifat ramah lingkungan, sehingga bersih setelah pemakaian/pemadaman. Cocok untuk memadamkan kebakaran akibat korsleting listrik, panel, komputer dan beragam perangkat elektronik lainnya.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Expiration Date (Year): Minimum 5
- Finish: Red Powder Coated
- Medium: HCFC/HFC
- Tube Material: Stainless
- Tube Type: Stored-Pressure System
- TONATA APAR ABC Powder SNIDeskripsi:Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Media: ABC Powder 90% UL
- Propellant Gas: N2
- Working Pressure (Bar): 14
- Coating Type: Red Powder Coated
- Cylinder Material: Steel St12
- Cylinder Type: Stored-Pressure System
- TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium PowderDeskripsi:Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Fire Hose (belum terpasang)3. Safety Pin & Seal (terpasang)4. Black Base (terpasang)5. Steel Silver Hanger (belum terpasang)
- KRISBOW APAR PowderDeskripsi:Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.atribut:
- Working Pressure (Bar): 15
- Type: Portable
- Discharge Range (m): 3 to 12
- Media: Dry chemical powder
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
- Test Pressure (BAR): 25
- TONATA Alas APARDeskripsi:Alas APAR 3 - 4 kg tabung ABC Powder, Foam, Liquid GasDirekomendasikan untuk APAR Dry Chemical Powder (ABC Powder) yang tidak digantung untuk menghindari beku bubuk karena dinginnya lantai.atribut:
- Material: Plastic PE
- Jantek Mifare Access ControlDeskripsi:Functions: Supports 15,000 Card Capacity Supports 8,000 History Record Built-in RTC (Real Time Clock) With programmable Time Zone and Special Time Schedule functions Standalone or PC on line through software. The maximum reader range is 255 Built-in tamper switch detects when case is forced open or destroyed, the alarm signal will output Built-in alarm loop Built-in Watchdog, the system never hang Standalone operation when PC Shut Down or Off line Data is protected even after power failureatribut:
- Indicator LED: 3 x Red/Green Bio-color LED and 3 x Blue LED
- Keypad: 4x4 Touch Keypad (Blue Backlit LED)
- Battery: CR2032 - 3V
- Input Point: Push Button and Alarm Loop
- Output Point: 2xRelay (NO/NC)
- Interface: 1 x RS-232 or RS-422/485 (selectable by jumper, baudrate 9600) 1 x Wiegand Input
- Temperature (°C): -5 to 50
- Humidity: 0 to 90% RH
- Dimensions (mm): 130x86x28
- TONATA APAR Karbondioksida (CO₂) (SNI)Deskripsi:Alat Pemadam Api Tonata SNI/APAR Karbondioksida 2 kgDalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Expiration Date (Year): Minimum 4
- Finish: Red Powder Coated
- Medium: Karbondioksida
- Tube Material: Steel St12
- Tube Type: Stored-Pressure System
- TONATA APAR Clean Agent HCFC/HFC (SNI)Deskripsi:Alat Pemadam Api Tonata SNI/APAR Clean Agent HCFC/HFC 1 kgDalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Expiration Date (Year): Minimum 5
- Finish: Red Powder Coated
- Medium: HCFC/HFC
- Tube Material: Besi
- Tube Type: Stored-Pressure System
Daftar Harga tabung apar 6 kg Terbaru March 2026
| TONATA APAR Tabung Stainless SS304 Clean Agent HCFC/HFC (SNI) | Rp2.799.900 |
| TONATA APAR ABC Powder SNI | Rp449.900 |
| TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium Powder | Rp249.900 |
| KRISBOW APAR Powder | Rp439.900 |
| TONATA Alas APAR | Rp32.900 |
| Jantek Mifare Access Control | Rp4.699.900 |
| TONATA APAR Karbondioksida (CO₂) (SNI) | Rp889.900 |
| TONATA APAR Clean Agent HCFC/HFC (SNI) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20Tabung%20Stainless%20SS304%20Clean%20Agent%20HCFC%2FHFC%20(SNI)/1xP111985069-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20ABC%20Powder%20SNI/cyP111993466-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Plus%20APAR%20ABC%20Dry%20Chemical%20CE%20Europe%20Premium%20Powder/gbP110082587-9.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/KRISBOW%20APAR%20Powder/g6P107070582-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Alas%20APAR/5iP108164198-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Jantek%20Mifare%20Access%20Control/40P105612144-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20Karbondioksida%20(CO%E2%82%82)%20(SNI)/05P111985005-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20Clean%20Agent%20HCFC%2FHFC%20(SNI)/0nP111985023-1.jpg)