Beli t handle tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Sliding T Handle (Gagang Sok T)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Sliding T Handle (Gagang Sok T)
    Deskripsi:
    TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
  2. TEKIRO Ratchet Handle
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Ratchet Handle
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  3. PROTO Sliding T-Handle
    Mulai

    Rp579.900

    PROTO Sliding T-Handle
    Deskripsi:
    Sliding T-style breaker bars have a sliding drive plug that the socket attaches to and is perpendicular to the bar. The sliding drive plug can be repositioned to make the handle shorter for use in tight spaces or longer to increase the amount of torque required to loosen overtightened fasteners.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Handle Shape: T-Handle
    • Drive Tool Style: Sliding T-Handle
    • Grip Style: Smooth
    • Handle Type: T Shape
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Chrome
    • Head Type: Standard
    • Standards: ASME B107.10M
  4. TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  5. INGCO Gagang Sok T
    Mulai

    Rp61.900

    INGCO Gagang Sok T
    Deskripsi:
    INGCO Sliding T-Bar (1/2") // Gagang Stang Kunci Sok Sock Shock Soket Geser
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Length (inch): 10
    • Material: CR-V(50BV30)
  6. TEKIRO Offset Handle (Gagang Sock L)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Offset Handle (Gagang Sock L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
  7. HAZET Sliding T-Handle
    Mulai

    Rp739.900

    HAZET Sliding T-Handle
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium
    • Input Drive (mm): 6.35
    • Total Length (mm): 115
  8. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  9. TEKIRO Handle Fleksibel
    Mulai

    Rp85.900

    TEKIRO Handle Fleksibel
    Deskripsi:
    TEKIRO FLExIBLE HANDLE merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock, dengan kelebihan ujung handle untuk kunci socknya dapat dirubah sudutnya.Fungsi : sebagai penghubung antara handle dengan kunci sockMaterial : Chrome Vanadium
  10. Kennedy Sliding T Handle 1/2inch Sq Dr
    Mulai

    Rp349.900

    Kennedy Sliding T Handle 1/2inch Sq Dr
    atribut:
    • eclassCode: 21040211
  11. TONE T-Type Slide Handle
    Mulai

    Rp209.900

    TONE T-Type Slide Handle
    Deskripsi:
    -Square drive slides over the handle can be used in desired position.
  12. American Tool Gagang Sok T
    Mulai

    Rp51.900

    American Tool Gagang Sok T
    Deskripsi:
    > ISO 3315, DIN 3122> Friction-head allows bar to form a T or L handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered
  13. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  14. Yamoto Sliding T-Handle 1/2 Inch Squre Drive
    Mulai

    Rp319.900

    Yamoto Sliding T-Handle 1/2 Inch Squre Drive
    Deskripsi:
    Manufactured from high quality chrome vanadium with a fully polished finish. The sliding bar will give many options for leverage within a given space.
    atribut:
    • Overall Length: 250mm
    • Product Type: Sliding 'T' Handle
    • Drive Size: 1/2 Inch
  15. KRISBOW Gagang Kunci Sok T Geser Sq 1/2inci
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Gagang Kunci Sok T Geser Sq 1/2inci
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 250x40x20
Daftar Harga t handle tekiro Terbaru January 2026
TEKIRO Sliding T Handle (Gagang Sok T)Rp46.900
TEKIRO Ratchet HandleRp159.900
PROTO Sliding T-HandleRp579.900
TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Rp30.900
INGCO Gagang Sok TRp61.900
MAXPOWER Gagang Sok TRp28.900
TEKIRO Offset Handle (Gagang Sock L)Rp76.900
Kennedy Sliding "T" HandleRp90.900
HAZET Sliding T-HandleRp739.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp329.900

Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait