Beli switch otomatis pompa air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. interNasional Pompa Air Otomatis
    Mulai

    Rp74.900

    interNasional Pompa Air Otomatis
    Deskripsi:
    Untuk pompa air model manual, otomatis menggunakan ukuran 1/4 inch, dipasang pada tabung pompa PVC. Untuk pompa air model otomatis seperti GP125 auto dan PS130, menggunakan ukuran 3/8 inch, dipasang pada body pompa air. Dapat digunakan untuk semua merek pompa model GP125. dengan per stainless steel, tatakan bawah full besi. Kualitas lebih baik dibandingkan dgn single platina.
    atribut:
    • Model : Double Platina
  2. Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 24
  3. INOAC Kasur Lurus EON D.23
    Mulai

    Rp629.900

    INOAC Kasur Lurus EON D.23
    atribut:
    • Density Type: EON D.23
    • Foam Color: Light Green
  4. VOYLET Pressure Switch Untuk Pompa Air
    Mulai

    Rp49.900

    VOYLET Pressure Switch Untuk Pompa Air
    atribut:
    • For: Water Pump 1/4inch and 3/8inch
  5. Siesta Kasur Busa
    Mulai

    Rp1.099.900

    Siesta Kasur Busa
    atribut:
    • Size (cm): 90x200x15
  6. SMC Pressure Switch Isg-Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Pressure Switch Isg-Series
    atribut:
    • Semi-Standard A: Contacts 1a1b
    • Bore Size: R3/8
    • Semi-Standard B: Scale Plate Pressure Unit Mpa Or Without Scale Plate Pressure Unit
    • CE-Compliant: Noncompliant
  7. TRUSCO Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Pressure Switch
    Deskripsi:
    -A diaphragm type pressure switch with large contact capacity.-Sends signal when reaches setting pressure.
    atribut:
    • Primary Colors: White
    • Element Size: 8phi mm
    • Sheet Size: 30x30mm
    • Measurement Precision: ±2° C
    • Measuring Method: Irreversible
  8. INOAC Kasur Lipat EOQ D.20
    Mulai

    Rp639.900

    INOAC Kasur Lipat EOQ D.20
    atribut:
    • Density Type: EOQ D.20
    • Foam Color: Yellow
  9. RIONE Kasur Busa
    Mulai

    Rp909.900

    RIONE Kasur Busa
    Deskripsi:
    • Kover Knitting.• Vacuumable
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (cm): 190x90x10
    • Material: Ivory High Density Resilient Foam (D24).
  10. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  11. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  12. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  13. BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Deskripsi:
    Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
  14. Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)
    Mulai

    Rp109.900

    Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)
    atribut:
    • Diameter (Inlet) (inch): 1
    • Voltage (V): AC 220
    • Flow Rate (L/minute): 5-7
    • Material: Copper (Body), Reinforced Nylon (Chamber), Stainless Steel (Inside Spring)
    • Maximum Power (W): 400
    • Operating Temperature (°C): 0-80
  15. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    44%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  16. INOAC Kasur Lurus EOQ D.20
    Mulai

    Rp579.900

    INOAC Kasur Lurus EOQ D.20
    atribut:
    • Density Type: EOQ D.20
    • Foam Color: Yellow
Daftar Harga switch otomatis pompa air Terbaru October 2026
Waterplus Pressure Switch Pump OtomatisRp33.900
interNasional Pompa Air OtomatisRp74.900
Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)Rp209.900
INOAC Kasur Lurus EON D.23Rp629.900
VOYLET Pressure Switch Untuk Pompa AirRp49.900
Siesta Kasur BusaRp1.099.900
KIP Automatic Pressure Switch PumpRp56.900
SMC Pressure Switch Isg-SeriesRp1.799.900
TRUSCO Pressure SwitchRp1.099.900
INOAC Kasur Lipat EOQ D.20Rp639.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)