Beli supplier mata bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN CoatedDeskripsi:Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND W4 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- monotaro Set Mata Bor Titanium Coatedatribut:
- Material: High speed steel (HSS)
- Helix Angle: standard
- Surface Treatment: TiN coating
- Drill Thinning Shape: X-type thinning (Φ3mm or more)
- Tip Angle (°): 118
- NACHI Mata Bor Round SKH-9atribut:
- Overall Length (mm): 100
- NACHI Straight Shank Drill Stainless SteelDeskripsi:- A drill blade that can drill holes in stainless steel and other difficult-to-cut materials- Tip polishing thinning blade
- NACHI Straight Shank DLC HSS DrillDeskripsi:High efficiency drilling of Aluminum Alloy is available.
- Kenmaster Set Mata Bor Fisheratribut:
- Material: Iron
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Set Mata Bor HSS ProDeskripsi:- 5X More Sharper - 5X More Stronger - DIN 338 Standart - 135° Point Sharper
- NACHI Set Mata Bor Ironworkatribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
Daftar Harga supplier mata bor Terbaru February 2026
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 | Rp22.900 |
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| NACHI Mata Bor Shank Lurus | Rp319.900 |
| NACHI Straight Shank Coated Drill | Rp80.900 |
| NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss) | Rp67.900 |
| K55 Set Mata Bor HSS White Straight Twist | Rp63.900 |
| Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN Coated | Rp35.900 |
| NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500 | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P103084161-1.jpg)


/P101002600-1.jpg)