Beli supplier barang elektronik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Le Minerale Air Mineral BotolDeskripsi:Le Mineral air mineral dengan kualitas premium dan harga yang terjangkau, diambil dari mata air alami, memiliki kesegaran khas mineral pegunungan ditandai dengan adanya rasa manis dan tingkat mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Dikemas menggunakan teknologi tanpa sentuh sehingga menjamin mineral alaminya. Kemasan botol menggunakan pengamanan ganda sehingga tidak mudah dipalsukan. Le Minerale ini memiliki 3 kemasan untuk memudahkan menyesuaikan dengan kebutuhan.atribut:
- Packaging: Plastic Bottle
- Variant: Mineral Water
- Aqua Air Mineral Botolatribut:
- Packaging: Plastic Bottle
- Variant: Mineral Water
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Nestle Pure Life Air MineralDeskripsi:Air mineralDiambil dan diolah dari mata air murni pilihanMemberikan hidrasi, menyegarkan dan menjaga kesehatan tubuh kitaDikemas dengan teknologi modern yang selalu menjaga kemurnian airnyaatribut:
- Packaging: Bottle
- Variant: Mineral Water
- Kirin Oven Listrik (Pemanggang)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 250
- Tegangan: AC-220V 50/60Hz
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.atribut:
- Cabinet Color: Silver
- LCD Display: Display 7-LCD
- Power Source (V): 220-240
- Aqua Air Mineral GelasDeskripsi:Air minum dalam kemasan, air mineral dari mata air Babakan Pari, Gunung Salak.atribut:
- Packaging: Plastic Cups
- Variant: Mineral Water
- PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)Deskripsi:Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
- Vit Air MineralDeskripsi:Air mineral.atribut:
- Packaging: Cup (Gelas)
- Size (ml): 200
- Variant: Mineral Water
- Prim-A Air Mineralatribut:
- Variant: Mineral Water
- Electrolux Built-In ovenDeskripsi:Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkanatribut:
- Size (cm): 60
- Teh Pucuk Harum Teh MelatiDeskripsi:Teh Pucuk Harum, minuman teh beraroma melati dibuat dengan pucuk daun teh pilihan dengan ekstrak melati yang menyegarkan.atribut:
- Packaging: PET
- Size (ml): 350
- Variant: Original
- SENSI Sarung Tangan Latex Medis Pre Powdered Smooth Touch LG-700atribut:
- Overall Length (mm): 240
- Palm Thickness (mm): 0.08
- Color: White
Daftar Harga supplier barang elektronik Terbaru March 2026
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| Le Minerale Air Mineral Botol | Rp47.900 |
| Aqua Air Mineral Botol | Rp40.900 |
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| Nestle Pure Life Air Mineral | Rp48.900 |
| Kirin Oven Listrik (Pemanggang) | Rp459.900 |
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Coklat | Rp5.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| Sharp Microwave | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/hlP103158633-1.jpg)





/P102538090-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/SENSI%20Sarung%20Tangan%20Latex%20Medis%20Pre%20Powdered%20Smooth%20Touch%20LG-700/h9P101571621-7.jpg)