Beli strip easy touch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Unggul Plastik Zipperatribut:
- Material: LDPE
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- Klip Plastik Zipper Bagatribut:
- Color: Transparent
- Size Tolerance (cm): ±0.5
- SENSI Masker Duckbillatribut:
- Color: White
- Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
- Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
- Inner Layer: ES Thermobonded Soft
- Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
- Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
- Nose Piece: Plastic and wire
- BLACK+DECKER Cordless Drill RevivaDeskripsi:The housing of the BLACK+DECKER reviva drill driver REVDD12C is made from 50% recycled single-use plastic and consists of the robust, durable copolyester material Tritan Renew. The recycled amount of single-use plastic corresponds to the equivalent of 8 single-use plastic bottles. The drill driver is suitable for drilling in wood, metal and plastic and for all common screwing applications. (Assuming that a 0.5l disposable plastic bottle weighs 10.3g on average.)atribut:
- Battery Capacity (AH): 1.5
- Battery Voltage (V): 12
- OneMed Alkohol SwabDeskripsi:Kapas/tisu alkohol/alcohol merk OneMedNon woven tissue 2 ply steril yang mengandung Ethyl Alcohol 70%Digunakan untuk antiseptik pre-injeksi, pemasangan IV, pengambilan darah, melepas jahitan, atau tindakan lainnya yang memerlukan antisepsi.Tissue sangat lembut, lebih tebal dan tidak melepaskan serabut. Volume alkohol pas terserap sempurna pada tisu sehingga tidak perlu menunggu lama untuk melepaskan injeksi. Kemasan satuan menggunakan aluminium foil, kedap udara dan tahan bocor, untuk menjaga tetap steril dan mencegah kering. Didesain dapat disobek dari sisi manapun untuk memudahkan pemakaian.-70% ethyl alcohol-Non woven tissue 2 ply, lebih lembut dan tebal-Tidak melepaskan serabut-Hanya untuk pemakaian luar dan sekali pakai-kemasan Sachet aluminium foil
Daftar Harga strip easy touch Terbaru October 2025
Easy Touch Test Strip | Rp109.900 |
Unggul Plastik Zipper | Rp4.000 |
SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp52.000 |
Klip Plastik Zipper Bag | Rp8.000 |
SENSI Masker Duckbill | Rp179.900 |
BLACK+DECKER Cordless Drill Reviva | Rp819.900 |
OneMed Alkohol Swab | Rp24.000 |
Data diperbarui pada 01/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)