Beli stp octane booster di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STP Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  2. Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Cairan Rem kendaraan bermotor dengan spesifikasi melebihi standarisasi DOT3. Cocok untuk ABS, cakram dan sistem rem tromol. Ikuti petunjuk kendaraan saat menambahkan cairan. Jaga cairan rem tetap bersih, jauh dari kontaminasi debu, air, BBM ataupun materi lain.
  3. SEIKEN Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp13.900

    SEIKEN Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Standard:Cairan Rem DOT 3 memiliki standard minimum yakni :- FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)- SAE J1703(society of Automotive Engineers)- JIS K2233-3 (Japan Standard)Kualitas:Cairan Rem SEIKEN DOT3 memiliki kualitas :-Titik Didih Tinggi (diatas minimum standard FMVSS, JIS K2233-3 danSAE J1703)-Tidak menimbulkan Karat-Tidak Merusak Karet/Rubber-Kekentalannya Stabil pada suhu rendah-Tidak menimbulkan endapanAplikasi:Cairan Rem Seiken DOT 3 dipakai untuk aplikasi kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraaan buatan Jepang, Korea dan China.
  4. STP Disc Brake Part Cleaner (Cairan Pembersih Rem)
    Mulai

    Rp64.900

    STP Disc Brake Part Cleaner (Cairan Pembersih Rem)
    Deskripsi:
    STP Brake & Parts Cleaner adalah pembersih yang sangat handal, yang dapat menyingkirkan minyak, oli, endapan sisa pengereman serta kontaminan lainnya. Sangat mudah digunakan tanpa harus membongkar, dapat digunakan juga guna membersihkan komponen-komponen rem sebelum dipasang kembali terutama sebelum proses pengencangan baut.
    atribut:
    • Size (ml): 500
  5. Megacools Radiator Coolant (Cairan Pendingin Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp20.900

    Megacools Radiator Coolant (Cairan Pendingin Mesin)
    Deskripsi:
    Radiator Coolant berfungsi sebagai cairan yang tepat dan aman untuk merawat mesin radiator kendaraan Anda. Pentingnya menjaga suhu mesin radiator dalam keadaan yang optimal dapat menjaga dan mempengaruhi ketahanan mesin kendaraan.Dengan memakai kualitas Water Reverse Osmosis, Radiator Coolant berada di PH 7 yang sangat aman dan bebas dari partikel-partikel mineral yang dapat mengakibatkan penyumbatan pada mesin radiator Anda.
  6. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  7. DV Rotary Switch
    Mulai

    Rp69.900

    DV Rotary Switch
    atribut:
    • Current Rate (A): 20
    • Install Size (mm): 22
  8. Prestone Brake Fluid DOT-4 (Cairan Rem)
    4%
    Mulai

    Rp45.900

    Prestone Brake Fluid DOT-4 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Untuk sistem yang membutuhkan cairan rem DOT 4 suhu tinggi.
  9. monotaro.id Trolley Plastic (Troli Barang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    monotaro.id Trolley Plastic (Troli Barang)
    Deskripsi:
    monotaro.id Plastik Troli adalah troli barang ukuran kecil berukuran 72cmx48cm yang dapat menampung beban bawaan hingga 159kg dan memiliki handle yang dapat dilipat.
  10. ETERNA KABEL Building Wire Cable NYAF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

  11. Megacools Brake Fluid DOT 3 (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp6.900

    Megacools Brake Fluid DOT 3 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Brake Fluid diformulasikan khusus untuk keamanan dalam sistem rem masa kini.Sangat baik digunakan untuk :1. Sistim rem ABS2. cakram3. Tromol
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 2769:2020 No : 7311.1035/75.100/II/2023
  12. Pertamina Industrial & Marine Engine Oil Meditran
    Mulai

    Rp9.999.900

    Pertamina Industrial & Marine Engine Oil Meditran
    Deskripsi:
    MEDITRAN SMX 40 is high quality heavy-duty diesel engine lubricant designed to lubricate marine diesel engines using low sulfur High Speed Diesel Fuel that may be naturally aspirated, turbocharged or supercharged.MEDITRAN SMX 40 has a very good capability in controlling carbon deposit formation, wear and bearing corrosion. This lubricant is also especially designed to meet the requirement of MTU (Motor Und Turbine Union Friedrichshafen GmbH) engines with performance level of type I/MTL 5044 Type I (year 1998) and it has a very good demulsibility capability.
    atribut:
    • Volume (L): 209
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No: 5873.778/75.100/VI/2021
  13. JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    50%
    Mulai

    Rp10.900

    JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan dengan formulasi terkini untuk digunakan pada sistim rem cakram semua jenis sepeda motor. Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh serta mencegah timbulnya karat dan kerusakan dari seal rem.Dapat dicampur dengan cairan rem merek lainnya yang sesuai dengan Spek. SAEJ1703 dan DOT-3.Melampaui standar Federal 116, Spek Federal W-B-680 & SAE J1703.
  14. Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp559.900

    Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Prestone Brake Fluid Cairan Rem DOT 3 ClearPrestone Brake Fluid DOT 3 dirancang untuk memberikan performa rem optimal dalam beragam kondisi jalan dan memiliki titik didih hingga 238°C serta dilengkapi aditif anti karat yang mampu melindungi sistem rem kendaraan.
    atribut:
    • Type: Brake Fluid
  15. Castrol Brake Fluid Oil DOT3 (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp139.900

    Castrol Brake Fluid Oil DOT3 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    - Castrol Brake Fluid DOT 3 merupakan minyak rem dengan titik didih tinggi yang dirancang khusus untuk digunakan pada rem hidrolik dan sistem kopling kendaraan.- Minyak rem kinerja tinggi yang bernilai khusus dalam olahraga motor kompetitif yang membutuhkan kondisi pengereman ekstrem.- SAE J1703- FMVSS 116 DOT 3- ISO 4925 3 CLASS 3- JIS K2233
    atribut:
    • Volume (L): 0.5
    • Standard: SAE J1703, FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 3 CLASS 3, JIS K2233
Daftar Harga stp octane booster Terbaru October 2026
STP Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)Rp12.900
Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)Rp34.900
SEIKEN Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)Rp13.900
STP Disc Brake Part Cleaner (Cairan Pembersih Rem)Rp64.900
Megacools Radiator Coolant (Cairan Pendingin Mesin)Rp20.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
DV Rotary SwitchRp69.900
Prestone Brake Fluid DOT-4 (Cairan Rem)Rp45.900
STP Transmission Fluid Power Steering (Pelumas Transmisi)Rp34.900
monotaro.id Trolley Plastic (Troli Barang)Rp459.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)