Beli star rollen caster wheel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KLINGER Gasket Klingerit 1000
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KLINGER Gasket Klingerit 1000
    atribut:
    • Max. Operating Pressure (bar): 200
    • Length (m): 2
    • Maximum Operating Temperature (°C): 550
    • Width (m): 1.5
  2. HAMMER CASTER Wheel (Iron Plate Wheel, Rubber Wheel) 430E-PR
    Mulai

    Rp109.900

    HAMMER CASTER Wheel (Iron Plate Wheel, Rubber Wheel) 430E-PR
    atribut:
    • Material (Wheel): Rubber (with resin bushing)
  3. Wipro Roda PVC
    Mulai

    Rp18.900

    Wipro Roda PVC
    atribut:
    • Color: Orange
    • Wheel Material: PVC
  4. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: rotate
  5. KLINGER Gasket Sil C-4400
    Mulai

    Rp2.499.900

    KLINGER Gasket Sil C-4400
    Deskripsi:
    Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.
    atribut:
    • Size Dimensions (m): 1.5x2.0
    • Max. Operating Pressure (bar): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 400
  6. HAMMER CASTER Press Rubber Caster (400S Series)
    Mulai

    Rp269.900

    HAMMER CASTER Press Rubber Caster (400S Series)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Unichrome Plated Finish (Trivalent Chromium Finish for Wheel Diameter 75mm), Wheel: Steel Wheel, Rubber
  7. HAMMER CASTER Caster Polyurethane With Brake / Rem
    Mulai

    Rp119.900

  8. KLINGER Gasket Klingerit 200
    Mulai

    Rp489.900

    KLINGER Gasket Klingerit 200
    atribut:
    • Max. Operating Pressure (bar): 40
    • Maximum Operating Temperature (°C): 400
  9. KLINGER NonAsbestos Jointing Sheet
    Mulai

    Rp28.900

    KLINGER NonAsbestos Jointing Sheet
    Deskripsi:
    -Sticking prevention/anticorrosion treatment is given in the surface.-It is a joint sheet that does not contain asbestos. -For JIS flange packing
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
    • Heat Resistant Temperature: -150 to 250°C (saturated steam 200°C)
    • Material: Rolled sheets added with NBR into filler, synthetic fiber and glass fiber.
  10. TRUSCO Swivel Caster, Urethane-Wheel (Roda Kastor)
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Swivel Caster, Urethane-Wheel (Roda Kastor)
    Deskripsi:
    Steel wheels are shaped like a star with distinctive design characteristics.
    atribut:
    • Material (Wheel): Steel Wheel Urethane
    • Body Material: Steel
Daftar Harga star rollen caster wheel Terbaru April 2026
KLINGER Gasket Klingerit 1000Rp1.899.900
HAMMER CASTER Wheel (Iron Plate Wheel, Rubber Wheel) 430E-PRRp109.900
Wipro Roda PVCRp18.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)Rp80.900
KLINGER Gasket Sil C-4400Rp2.499.900
New Osaka Caster Rubber Rigid / Roda Mati (Roda Karet)Rp95.900
HAMMER CASTER Press Rubber Caster (400S Series)Rp269.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane With Brake / RemRp119.900
KLINGER Gasket Klingerit 200Rp489.900
KLINGER NonAsbestos Jointing SheetRp28.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)