Beli stapler max besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Etona Stapler HD 50Deskripsi:Stapler Etona HD 50 merupakan stapler berukuran Besar yang bisa diisi dengan isi staples no: 3.kualitas barang yang baik membuat stapler Etona HD 50 banyak di gunakandi segala kebutuhan,seperti di kantor,kampus,sekolah,di rumah dsb.Stapler Etona HD 50- isi Stapler : Staples No.3
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- Deli StaplerDeskripsi:Deli School Stapler/Hekter-Mini Stapler- Stample ringan dan nyaman- Ukuran mini untuk portabilitas-Dilengkapi dengan alat pencabut isi staples- Warna-warna cerah dengan bermacam-macam bentuk binatang- Stapel halus digunakan
- Max Remover StaplesDeskripsi:Pelepas staples untuk jenis staples no. 10 dan no.3 (standard).atribut:
- Removing Capacity: Up to 20 sheets of 68 gsm (55kg) papers
- Staples Compatible: No.10 staple (26/6), No.35 staple
- Dimensions (HxWxL) (mm): 18x40x63
- Max Stapler Heavy Duty (Staples)atribut:
- Stapling Capacity: Up to 30 sheets of 64 gsm (55kg) papers for Max staples 2115 1/4L; Up to 70 sheets of 64 gsm (55kg) papers for Max staples 2115 3/8L
- Load Capacity: 210 staples
- Throat Depth: 64 mm
- Dimension (WxLxH): 25x185x85 mm
- Staples Compatible: Max staples 2115 1/4, 21151/4L
Daftar Harga stapler max besar Terbaru March 2026
| Max Stapler | Rp18.900 |
| Kenko Stapler Heavy Duty (Staples) | Rp139.900 |
| Plus Stapler (Staples) | Rp39.900 |
| Etona Stapler HD 50 | Rp21.900 |
| Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| Kenko Stapler | Rp7.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| Max Stapler Standar (Staples) | Rp31.900 |
| Joyko Stapler | Rp7.900 |
| Deli Stapler | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101005484-1.jpg)
/P102147849-7.jpg)

/ngP101545844-6.jpg)


/kvP102235751-2.jpg)










/P101559322-1.jpg)