Beli stapler hd-50 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Etona Stapler HD 50Deskripsi:Stapler Etona HD 50 merupakan stapler berukuran Besar yang bisa diisi dengan isi staples no: 3.kualitas barang yang baik membuat stapler Etona HD 50 banyak di gunakandi segala kebutuhan,seperti di kantor,kampus,sekolah,di rumah dsb.Stapler Etona HD 50- isi Stapler : Staples No.3
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- Deli StaplerDeskripsi:Deli School Stapler/Hekter-Mini Stapler- Stample ringan dan nyaman- Ukuran mini untuk portabilitas-Dilengkapi dengan alat pencabut isi staples- Warna-warna cerah dengan bermacam-macam bentuk binatang- Stapel halus digunakan
- KOKUYO StaplerDeskripsi:Since it is a one-touch open system, it is easy to put the needle in. Binding number display is the number when using PPC paper 64 g / m 2 . Please note that it may be slightly less when recycled paper. 50 pcs fillingatribut:
- Green Purchasing Law: Conform
- Material: Cover / recycled ABS resin
- External Dimensions (Width (W)x Depth (D)x Height (H)) (mm): 20 x 93 x 37
- Standard: Green Purchasing Law Conformity
- Filing Capacity: PPC paper: About 15 to 20 sheets (from 2 sheets)
Daftar Harga stapler hd-50 Terbaru February 2026
| Etona Stapler HD 50 | Rp21.900 |
| Kenko Stapler | Rp7.900 |
| Max Stapler | Rp18.900 |
| Joyko Stapler | Rp7.900 |
| Joyko Isi Stapler | Rp4.900 |
| Plus Stapler (Staples) | Rp39.900 |
| TEKIRO Tang Rivet | Rp189.900 |
| Max Isi Staples | Rp25.900 |
| Max Stapler Standar (Staples) | Rp31.900 |
| Etona Isi Staples | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102147849-7.jpg)


/kvP102235751-2.jpg)


/P103149583-1.jpg)
/P101005477-1.jpg)