Beli stand whiteboard di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sensa Whiteboard Standing Single Face With Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Roda dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Non Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Layer: formica import magnetik
- Keiko Whiteboard Standing Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- Keiko Whiteboard Standing Single Face With Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapusatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- Keiko Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- Sensa Whiteboard Standing Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapusatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Frame: aluminium
- Sensa Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- TIGER (Office) Flip Chartatribut:
- Thickness (cm): 1
- KOKUYO Whiteboard Lightweight Type Plain (Papan Tulis)Deskripsi:Since it is lighter than the enamel type, it is easy to mount on the wall. Comes with a convenient tray. It can be installed on either the short side or the long side.atribut:
- Material: Board core material/paper core (contains waste paper pulp)
- Material (surface): Painted steel plate
- Ruled Line: Plain
- Tray Length External Dimension (mm): 12
- Paper Quality: Recycled material content/board core material: Cardboard (100% waste paper pulp content)
- Series: Whiteboard FB Series
- Tray Depth External Dimension (mm): 73
- MagX White BoardDeskripsi:-Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
- Offis (Clearance) Mobile Magnetic Drywipe Board Alu. Standatribut:
- Width (mm): 900
- Height (mm): 1200
- Type: Free Standing Boards Magnetic Whiteboards
- Keiko Flipchart Up Down Kaki MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Tinggi kaki dapat diaturatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: Alumunium
- Layer: formica import magnetik
- Legs Material: pipa besi hollow 25 mm
- TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet)Deskripsi:In case of pasting the product on except for steel surface, accessory does not absorb onto.atribut:
- Color: White
- Specifications: Magnet Supported.
Daftar Harga stand whiteboard Terbaru January 2026
| Sensa Whiteboard Standing Single Face With Non Magnet | Rp889.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet | Rp1.099.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Single Face With Magnet | Rp929.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Single Face With Non Magnet | Rp889.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet | Rp60.900 |
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| Sensa Whiteboard Standing Single Face With Magnet | Rp929.900 |
| Sakana Glass Board | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%20(Papan%20Tulis)/P101000869-3.jpg)


%20Flip%20Chart/bfP108504411-1.jpg)
/jmP102981706-2.jpg)

%20Mobile%20Magnetic%20Drywipe%20Board%20Alu_%20Stand/jfP106331699-2.jpg)

/o6P101000870-2.jpg)