Beli stand gerinda tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  2. Mesin HL Angle Grinder Stand
    Mulai

    Rp189.900

    Mesin HL Angle Grinder Stand
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Dudukan Gurinda Disc Grinder Stand 4" HL 1252- Manual Book
    atribut:
    • Base Size (cm): 23x18x2
    • Disc to Base Distance (cm): 5
    • Suitable For (mm): 100-115
    • Maximum Cutting Depth (cm): 5
  3. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp61.900

  4. Kenko Isi Stapler
    Rating:
    100% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp1.900

  5. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  8. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  9. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  10. NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  11. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  12. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  13. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  15. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  16. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. BOSCH Drill Bit Set CYL-9 Construction
    Mulai

    Rp409.900

    BOSCH Drill Bit Set CYL-9 Construction
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan at
    atribut:
    • Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
    • Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
    • Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
    • Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
    • Part Number: 2 607 010 543
  18. Max Isi Staples
    Rating:
    100% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp3.900

Daftar Harga stand gerinda tangan Terbaru January 2026
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
Mesin HL Angle Grinder StandRp189.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk KayuRp61.900
Kenko Isi StaplerRp1.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp26.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Rp18.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)