Beli split pin stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Cotter Pins Setatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: 2.3x25mm (3/32 ”x1” L) 150 pieces ・ 2.3x38mm (3/32 ”x1-1 / 2” L) 100 pieces ・ 3.0x25mm (1/8 ”x1” L) 100 pieces ・ 3.0 x38mm (1/8 "x1-1 / 2" L) 70 pieces / 4.0x38mm (5/32 "x1-1 / 2" L) 50 pieces / 5.0x50mm (3/16 "x2L) 30 pieces
- Yoshinobu Cotter Pin White Pack KecilDeskripsi:Cotter Pin dari Yoshinobu memiliki ukuran dari 2-5 mmatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized
- JTC Split Pinatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Yoshinobu Cotter Pin White Pack BesarDeskripsi:Cotter Pin dari Yoshinobu memiliki ukuran dari 2-5 mmatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized
- Kennedy Split Pins Imperial KitDeskripsi:Large: 1/8 x 1 1/2, 1/8 2 1/4, 9/64 x 2 1/4, 5/32 x 1 1/2, 5/32 x 2 1/2, 3/16 x 1 1/2, 3/16 x 2, 1/4 x 2. Small sizes: 1/16 x 1 Inch,5/64 x 1Inch,3/32 x 1Inch,1/8 x 1Inch,9/64 x 1.1/2,1/16 x 1.1/2,5/64 x 1.1/4,3/32 x 1.1/2,7/64 x 1.1/2,1/8 x 1.1/2,5/32 x 1.1/2.atribut:
- Material: Zinc Plated
- Product Type: Pins
- Average Quantity: 200
- Kit Contents: Large sizes: 1/8 x 1 1/2, 1/8 2 1/4, 9/64 x 2 1/4, 5/32 x 1 1/2, 5/32 x 2 1/2, 3/16 x 1 1/2, 3/16 x 2, 1/4 x 2
- Senator Assorted Split Cotter Pins KitDeskripsi:Assorted Split Cotter Pins Zinc plated to prevent rust. Contents: 1/16in x 1in - x150, 3/32in x 1in - x150, 3/32in x11/2in - x100, 1/8in x 11/4in - x75, 1/8in x 2in - x50 and 5/32in x 21/2in - x30.atribut:
- Material: Zinc Plated
- Product Type: Pins
- Average Quantity: 555
- Kit Contents: Contents: (150)1/16in x 1in; (150) 3/32in x 1in; (100) 3/32in x 1-1/2in; (75) 1/8in x 1-1/4in; (50) 1/8in x 2in; (30) 5/32in x 2-1/2in
- HAFAS Cotter Pins SS304atribut:
- Material: SS304
- Product Code: PCP50MCPL
- monotaro.id Cotter Pin/Spipen Pack Kecilatribut:
- Color: White
- Coated: Galvanized
- Material: Steel
- monotaro.id Cotter Pin/Spipen Pack Besaratribut:
- Color: White
- Coated: Galvanized
- Material: Steel
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- HAFAS Plate Washer Ring PlatDeskripsi:Ring Plat dari Hafas ini memiliki ukuran dari M3 - M36, dan biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
- Yoshinobu Plate Washer SUS Pack Besaratribut:
- Material: Stainlees Steel
- MAXPOWER Socket 6pt 3/8 Inch Setatribut:
- Set Contents: 10-24 mm
- SMT Washer Plat SUS316atribut:
- Material: SUS 316
- Type: Slotted
Daftar Harga split pin stainless Terbaru March 2026
| JTC Cotter Pins Set | Rp379.900 |
| Yoshinobu Cotter Pin White Pack Kecil | Rp289.900 |
| JTC Split Pin | Rp119.900 |
| Yoshinobu Cotter Pin White Pack Besar | Rp239.900 |
| Kennedy Split Pins Imperial Kit | Rp849.900 |
| Senator Assorted Split Cotter Pins Kit | Rp199.900 |
| HAFAS Cotter Pins SS304 | Rp2.099.900 |
| monotaro.id Cotter Pin/Spipen Pack Kecil | Rp299.900 |
| monotaro.id Cotter Pin/Spipen Pack Besar | Rp299.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/P101005477-1.jpg)