Beli spesifikasi lampu sorot di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DYNEX Battery Maintenance Free Type DIN (Aki Kering)Deskripsi:DYNEX DIN 50 memiliki spesifikasi Kapasitas muatan listrik lebih besar dibanding aki sejenis dikelasnya (50 Ampere/Hour), nilai CCA lebih tinggi (360 Amps), dan karena kandungan timah lebih tebal dan lebih berat sehingga Reserve Capacity dapat menampung muatan listrik lebih lama (65 Minutes). DYNEX Aki Mobil 12V yang sangat Kuat dan Tangguh. Membuat sorot lampu kendaraan menjadi lebih terang, suara klakson lebih nyaring dan starter jadi lebih cepat. Rasakan kepuasannya sendiri. Indikator Ajaib : -Indikator baterai yang mudah dimengerti Mudah Dibawa : -Gagang pengangkat yang dirancang secara ergonomis dan lapisan yang dibuat dengan kekuatan polipropilen ringan untuk kenyamanan pengguna Keamanan Lubang Udara : -Busi yang aman dan tahan ledakan terhadap kebocoran elektrolit menjamin keselamatan yang lebih baik Pembatas dengan Kualitas Tinggi : -Resistansi Rendah -Reliabilitas Tinggi Piringan dengan Kinerja Tinggi : -Piringan yang dirancang untuk menahan muatan lebih lama -Panduan komposisi yang lebih baik untuk meningkatkan resistensi terhadap pengeroposan kisi-kisi -Gaya tarik yang tinggi dan ketahanan akan perembesan pada suhu tinggi untuk daya tahan yang lebih baik dan lebih lama.atribut:
- Terminal: T2
- DYNEX Battery Conventional Type JIS (Aki Kering)Deskripsi:DYNEX 44B20-R memiliki spesifikasi Kapasitas muatan listrik lebih besar dibanding aki sejenis dikelasnya (35 Ampere/Hour), nilai CCA lebih tinggi (332 Amps), dan karena kandungan timah lebih tebal dan lebih berat sehingga Reserve Capacity dapat menampung muatan listrik lebih lama (54 Minutes).DYNEX Aki Mobil 12V yang sangat Kuat dan Tangguh. Membuat sorot lampu kendaraan menjadi lebih terang, suara klakson lebih nyaring dan starter jadi lebih cepat. Rasakan kepuasannya sendiri. Indikator Ajaib : -Indikator baterai yang mudah dimengerti Mudah Dibawa : -Gagang pengangkat yang dirancang secara ergonomis dan lapisan yang dibuat dengan kekuatan polipropilen ringan untuk kenyamanan pengguna Keamanan Lubang Udara : -Busi yang aman dan tahan ledakan terhadap kebocoran elektrolit menjamin keselamatan yang lebih baik Pembatas dengan Kualitas Tinggi : -Resistansi Rendah -Reliabilitas Tinggi Piringan dengan Kinerja Tinggi : -Piringan yang dirancang untuk menahan muatan lebih lama -Panduan komposisi yang lebih baik untuk meningkatkan resistensi terhadap pengeroposan kisi-kisi -Gaya tarik yang tinggi dan ketahanan akan perembesan pada suhu tinggi untuk daya tahan yang lebih baik dan lebih lama.
- Allumia Spotlight AdjustableDeskripsi:Allumia Spotlight Produk lampu yang ideal, ditambahkan pencahayaan yang terang untuk barang yang ditampilkan atau di pajang. Dapat digunakan sebagai pengganti lampu halogen / cup lamp. Waktu hidup yang lebih panjang hingga 15.000 jam, menghemat energi lebih dari 80%. Driver yang cerdas, dapat kompatibel dengan elektronik 12v yang ada. Kelebihan Allumia Panel Light: -Tidak ada radiasi UV atau IR -Kecerahan tinggi SMD LED -Energi tinggi dengan konsumsi daya yang rendah -Umur yang lebih panjang -Peningkatan panas yang lebih stabil Spesifikasi : Daya listrik : 8W Bentuk : Kotak Voltase : AC 220 - 240 V Lumens : 560 lm Size : 90x75x63mm Suhu warna : 3000k Kuning / 6500k Putih Efek cahaya : Warm White / Cool White Garansi Resmi Allumia 2 tahunatribut:
- Wattage (W): 8
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (16SMS Series) (Katup)Deskripsi:16K Ductile Iron Gate Valve (16SMS Series) dengan spesifikasi ukuran 1/2 - 2 Inchi adalah katup dari brand KITZ untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Material (stem): SUS420J2
- Material (disk): SCS1
- Material (bonnet): FCD-S
- Material (Handle): FCD450-10
- Material (Gasket): C1100P-O
- Body Material: FCD-S
- Class: 16K
- Connection Method: The screw-shaped
- Handle Shape: circular
- Material (Packing): Non-asbestos
- Shape: straight
- Valve Type: Gate valve
- TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Deskripsi:Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Material: Cast Iron
Daftar Harga spesifikasi lampu sorot Terbaru April 2026
| DYNEX Battery Maintenance Free Type DIN (Aki Kering) | Rp1.699.900 |
| DYNEX Battery Conventional Type JIS (Aki Kering) | Rp1.399.900 |
| Allumia Spotlight Adjustable | Rp76.900 |
| SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp7.999.900 |
| Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (16SMS Series) (Katup) | Rp1.399.900 |
| TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103087380-1.jpg)
/P103087371-1.jpg)

%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)
%20(Katup)/P103049849-1.jpg)
/P102046937-1.jpg)