Beli spatula karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- V-Gen MicroSD HYPER C10 (Plus Adaptor)Deskripsi:Kartu Micro SDHC UHS-1 U3Menghadirkan kartu Micro SDHC UHS-1 Speed Class 3 memory card Tercepat dan Terpercaya dengan kapasitas hingga 128GB. Dengan kinerja sempurna yang sesuai untuk smartphone, tablet, MP4/MP3 player, video kamera & kamera GoPro. Kemampuan maksimal untuk video beresolusi Full HD atau video 4K Ultra HD.Recomended for :1. High end Smartphone & Tablet Android, MP4/MP3 Player, 4K Video Camera, Action Camera.2. V-GeN HYPER Series sangat dianjurkan untuk smartphone dengan kamera 13Mpx keatas.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 15x11x1.0
- Speed Class: Class 10 UHS-1 Speed Class 1
- Data Transfer Rate (Mb/s): Read up to 98, Write up to 90
- Operating Temperature (°C): -25 to 85 (recommended)
- Temperature Non-Operating (°C): -40 to 85
- V-Gen MicroSD TURBO C10 (Non Adaptor)Deskripsi:Kartu Micro SDHC UHS-1 U1Persingkat waktu dengan kecepatan baca yang akan membuat kalian memiliki lebih banyak waktu untuk pekerjaan lain. Serta tak perlu khawatir untuk menunggu lama saat memindahkan gambar ataupun video Full HD kedalam kartu. Ambil gambar serta video Full HD lebih banyak serta mendengarkan musik menjadi lebih nyaman.Recomended for : Smartphone & Tablet Android, BB OS 10, Windows Phone, Action Camera.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 15x11x1.0
- Speed Class: Class 10 UHS-1 Speed Class 1
- Data Transfer Rate (Mb/s): Read up to 100, Write up to 48
- Storage Temperature (°C): -40 to 85
- Operating Temperature (°C): -25 to 85
- GREEN PAN Silicone TurnerDeskripsi:Silicone Turner Black GreenPanSpatula berwarna hitam klasik terbuat dari bahan silikon food grade dan bebas BPA.Spatula GreenPan ini tahan panas, tahan noda dan mudah dibersihkan serta tidak akan menggores GreenPan Anda yang berlapis Ceramic Thermolon™ atau panci dan wajan anti lengket lainnya.Bahan silikon food grade dan bebas BPASpesifikasi :Tahan panas hingga 180CAman untuk permukaan anti lengketDirekomendasikan untuk digunakan dengan peralatan masak GreenPan (dijual terpisah)Dishwasher safe, mudah dibersihkan; hindari penggunaan bahan abrasif atau sabut baja jika dicuci manual dengan tanganatribut:
- Dimensions (mm): 270x46
- Pinmoo Non-Stick Cooking SpatulaDeskripsi:Pinmoo Small Heat-resistant Butter Spatula Kitchen Cake Baking Tool Silicone Spatula Set- Maternal and child-grade material silica gel, high quality, safe and odorless- Double-sided arc, rounded handle- Can be hung and stored, saving space- It can withstand high temperature up to 130°C without damaging the bottom of the pot - Easy to clean without opening the glue, the protective coating is strong and durableatribut:
- Material: Food Grade Silicone
- KOWA Rubber Spatulaatribut:
- Blade Thickness (mm): 2.5 to 8
- Total Length (mm): 195
- ERECTA Spoon-Shaped SpatulaDeskripsi:-A spoon-shaped spatula that pursued ease of scooping, mounting and thinning cooking materials.atribut:
- Color: White
- Blade Materials: Synthetic Rubber
- Handle Materials: Polypropylene (PP)
- AS Spatulaatribut:
- Finish Material: Stainless Steel (SUS304)
- Hi-Cook SoletDeskripsi:Hi-cook Solet Kayu/Wooden Scraper Spatula SK-05, Peralatan memasak yang terbuat dari kayu mahoni di design dalam memudahkan keperluan memasak didapur anda. Spatula ini tidak menggunakan pelitur. Material kayu mahoni memiliki kualitas yang solid, dan daya tahan yang sangat baik. Dapat bertahan dari suhu -40°c sampai 240°c, baik digunakan untuk memasak di teflon/pan sehingga tidak menyebabkan goresan pada alas pan.atribut:
- Length (cm): 37
- Width (cm): 7
- Material: Mahogany
- Non Brand SpatulaDeskripsi:Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
- IIZUKA Long Handle Silicone Clean Spatulaatribut:
- Material: Silicon Rubber
- Color: Red
- Width W x Total Length Pattern (mm): 130x390
- Heat Resistance Temperature (°C): -20 to 230
- mastrad Silicon Spatulaatribut:
- Overall Length (mm): 270
- Heat Resistance Temperature (°C): 300
- Spatula Size (mm): 58x88
- ARAM Silicon ScraperDeskripsi:-Since materials that can react with metal detectors (including core materials) are used, reduces the risk of contamination by foreign objects substances-Compliant product for food hygiene testatribut:
- Heat Resistant Temperature: 180℃
- Handle Width: 25mm
- Material: Silicone Rubber (core material:high-strength nylon)
- Pero Spatula MahoganyDeskripsi:Pero Sutil PinusMaterial Item : kayupanjang : 37cmlebar bawah : 6cmlebar atas : 2cm
Daftar Harga spatula karet Terbaru January 2026
| V-Gen MicroSD HYPER C10 (Plus Adaptor) | Rp219.900 |
| V-Gen MicroSD TURBO C10 (Non Adaptor) | Rp189.900 |
| SUGICO Soup Ladle | Rp179.900 |
| GREEN PAN Silicone Turner | Rp139.900 |
| Pinmoo Non-Stick Cooking Spatula | Rp49.900 |
| KOWA Rubber Spatula | Rp109.900 |
| TANICA Soup Ladle 18/8 | Rp53.900 |
| ERECTA Spoon-Shaped Spatula | Rp419.900 |
| AS Spatula | Rp289.900 |
| Hi-Cook Solet | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/irP107532675-1.jpg)
/gzP107532611-1.jpg)