Beli spare part mobil nissan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sparex Piston And Ring SetDeskripsi:Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesinatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
- Sparex Universal JointDeskripsi:Sebagai penumpu sambungan universal pada poros axle maupun gardanatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 2600, 2610, 2810, 2910, 3600, 3610, 3910, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5700, 6600, 6700, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210
- Cup Diameter (mm): 27
- Height (mm): 82
- Sparex Alternator (Mahle)Deskripsi:Komponen yang berfungsi untuk membangkitkan daya listrik untuk didistribusikan pada traktoratribut:
- Compatible for: NH& FORDLB75, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TN55, TN55V, TN60VA, TN65, TN65F, TN70A, TN70F, TN70VA, TN75, TN75A, TN75F, TN75V, TN75VA, TN80F, TN90F, TN95A, TN95F
- DENSO Filter Udara MesinDeskripsi:Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
- Sparex Planetary GearDeskripsi:Gir planet yang berfungsi untuk mentransmisikan gerak rotasi dan mengamplifikasi daya input kepada poros axleatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL100A, TL75, TL80, TL80A, TL85, TL90, TL90A, TL95, TS100A, TS110A, TS115A
- Effective Length: 44 (4/7inch)
- Outer Diameter: 45 (2/7inch)
- Top Width x Depth (mm): 10 x 8
- Sparex Water Pump Assembly (Pompa Air)Deskripsi:Berfungsi untuk memompa air radiatoratribut:
- Compatible for: NH & FORD :3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4330, 4430, 4635, 4835, 5010S, 5635, 6635, 7635, 8430, TD55D, TD60, TD60D, TD65B, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TK100A, TK4030, TK65, TK75, TK76, TK80A, TK85, TK90A, TK95, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70A, TN70DA, TN70F, TN70NA, TN70SA, TN70VA, TN75, TN75A, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75NA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85FA, TN90F, TN95A, TN95F, TN95FA, TN95NA, TN95VA, TT4.55, TT4.75, TT4.80, TT4.90, TT50, TT55, TT65, TT65D, TT75
- Sparex Starter MotorDeskripsi:Sebagai pemutar poros mesin saat pertama kali mesin dihidupkanatribut:
- Compatible for: NH&FORD4330, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, TD80, TD80D, TD85, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90
- Sparex Brake Friction DiscDeskripsi:Sebagai medium penekan untuk memperlambat rotasi roda sehingga traktor dapat melakukan penegemanatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4430, 5010S, TD4020, TD4030, TD4040, TD5040, TD5050, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TT50, TT55, TT65, TT75
- Lining Width: 27mm
- Outer Diameter: 165
- Spline: 22
- Splines Inner Diameter: 42
- Splines Outer Diameter: 45.5
- Thickness: 4.8
- Kubota Teeth U-50 (Tooth Bar)Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanTeeth asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam untuk attachment bucket (volume 0,16 m3 ; lebar 600 mm tanpa side cutter). Cocok digunakan untuk bucket genuine dan sangat tangguh digunakan dengan tingkat katribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (2009)
- Dimensions (mm): 135x60x60
- Interchange: 68000-31720
- Material Description: Teeth
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
Daftar Harga spare part mobil nissan Terbaru March 2026
| Sparex Piston And Ring Set | Rp6.199.900 |
| Sparex Universal Joint | Rp1.299.900 |
| Sparex Alternator (Mahle) | Rp6.299.900 |
| DENSO Filter Udara Mesin | Rp81.900 |
| Sparex Planetary Gear | Rp2.099.900 |
| Sparex Water Pump Assembly (Pompa Air) | Rp6.199.900 |
| Sparex Starter Motor | Rp6.799.900 |
| Sparex Brake Friction Disc | Rp719.900 |
| Kubota Teeth U-50 (Tooth Bar) | Rp589.900 |
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102080979-1.jpg)


/P102080993-1.jpg)


/m9P102080801-4.jpg)