Beli solder patri di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating TemperatureDeskripsi:Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celciusatribut:
- Voltage (V/Hz): 220, 50
- Cable Length (cm): Sekitar 143
- Power (W): 60
- Temperature (°C): 200 - 450
- Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
- Taffware Kawat Timah SolderDeskripsi:Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuatatribut:
- Diameter Kawat (mm): 0,4
- Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
- TEKIRO SolderDeskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- HAKKO Hexsol Bar SolderDeskripsi:-Bar solder. -For processing stainless steel and solder pots.
- SUPERIOR Lead Free SolderDeskripsi:-Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A classatribut:
- Alloy Composition: (tin:96.5%, silver:3%, copper:0.5%)
- Melting point: 227°C
- Wire Diameter: 2mm
- HOZAN Lead Free SolderDeskripsi:-Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A classatribut:
- Melting point: 217 to 220°C
- monotaro Bar SolderDeskripsi:Bar type for solder bath.. For electrical, electronic equipment wiring, connection.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Content (%): (Flux) 3
- Melting Point (°C): 183
- CELLKIT Pita Pembersih Timah SolderDeskripsi:Pita ini digunakan sebagai bahan servis untuk membersihkan bekas timah solder yang lengket pada PCB dengan cara menempelkan pita setelah timah disolder.atribut:
- Length (m): 1.5
- Packaging Dimensions (cm): 8x1.5x10
- INGCO Electric Soldering IronDeskripsi:INGCO Solder Iron (40 W) // Mesin Alat Patri Listrik AC Timah Panas
- LOTFETT Soldering GreaseDeskripsi:cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
- CELLKIT Timah Solder GulungDeskripsi:Merupakan bahan servis yang digunakan sebagai bahan perekat untuk komponen atau IC BGA. Dengan diameter 0,2mm cocok untuk perbaikan IC / komponen kecil.Sn: 60%Pb: 40%atribut:
- Packaging Dimensions (cm): 5.5x5.5x3
- Pro'sKit Solder TanganDeskripsi:12W / 410℃Ceramic heating elementLong life soldering tip- Made with an efficient ceramic heating element assuring a fast heating time- Compact, light weight design with comfortable soft handle reduces operator fatigue- Equipped with long life soldering tip for greater efficiencyand long service life- Stainless steel barrel for better antirust capability- Supplied with iron support stand and silicone protection cap for user convenience and safetyatribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Power Comsuption (W): 12
- Temperature (°C): 410
- Heater: Ceramic heater
- Handle Color: Green
- Standard Plug: B
- goot Temperature Controlled Soldering IronDeskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- Pro'sKit Desoldering PumpDeskripsi:* High suction* Double O-ring design* Built-in tip
- HAKKO Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
Daftar Harga solder patri Terbaru April 2026
| Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature | Rp36.900 |
| Taffware Kawat Timah Solder | Rp16.900 |
| Kenmaster Solder | Rp17.900 |
| TEKIRO Solder | Rp62.900 |
| HAKKO Hexsol Bar Solder | Rp179.900 |
| KRISBOW Kawat Timah Solder | Rp25.900 |
| SUPERIOR Lead Free Solder | Rp2.099.900 |
| KRISBOW Solder | Rp94.900 |
| HOZAN Lead Free Solder | Rp589.900 |
| monotaro Bar Solder | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)