Beli solder 200 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAKKO Sppon Desoldering Tool
    Mulai

    Rp329.900

    HAKKO Sppon Desoldering Tool
    Deskripsi:
    The nozzle can be cleaned every time it is used, which prevents solder clogging and allows for smooth work.Comes with a protective guard. (18G, 20G)A simple solder blotting tool.
  2. goot Solder Elektrik
    Mulai

    Rp809.900

    goot Solder Elektrik
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 15/90W
    • Maximum Temperature: 560°C
    • Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
    • Total Length: 167mm
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
  3. goot Electric Soldering Iron
    Mulai

    Rp159.900

    goot Electric Soldering Iron
    Deskripsi:
    atribut:
    • Compatible Iron: TQ-77, 95
  4. EZREN Iron Solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Iron Solder
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  5. Kenmaster Solder
    Mulai

    Rp17.900

  6. 3M Scotch Brite General Purpose Hand Pad
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp15.900

    3M Scotch Brite General Purpose Hand Pad
    Deskripsi:
    Cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu , plastik, aluminium, melamine dll.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Non woven Nylon/Polyester fiber
    • Mineral Type: Aluminium Oxyde
    • Size (inch): 6x9
  7. TEKIRO Solder
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Solder
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  8. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp98.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  9. goot Soldering Iron Replacement Tip
    Mulai

    Rp109.900

    goot Soldering Iron Replacement Tip
    atribut:
    • Compatible Models: TQ-77, TQ-95
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 7.3x55x7.3
    • Point Dimensions (mm): Ø 3
    • TRUSCO Number: 468-7469
  10. HAKKO Soldering Iron
    Mulai

    Rp249.900

    HAKKO Soldering Iron
    atribut:
    • Power (V): AC100
  11. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  12. Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Mulai

    Rp96.900

    Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Length (cm): Sekitar 19
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220
    • Material: Besi dan Plastik
  13. Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celcius
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220, 50
    • Cable Length (cm): Sekitar 143
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
  14. KRISBOW Solder
    Mulai

    Rp86.900

  15. HOZAN Soldering Iron
    Mulai

    Rp179.900

    HOZAN Soldering Iron
    Deskripsi:
    B typePurpose:For replacing the HS-26 soldering iron.
  16. Taffware Kawat Timah Solder
    Mulai

    Rp16.900

    Taffware Kawat Timah Solder
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuat
    atribut:
    • Diameter Kawat (mm): 0,4
    • Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
Daftar Harga solder 200 watt Terbaru January 2026
C-Mart Soldering IronRp57.900
HAKKO Sppon Desoldering ToolRp329.900
goot Solder ElektrikRp809.900
goot Electric Soldering IronRp159.900
EZREN Iron SolderRp86.900
Kenmaster SolderRp17.900
3M Scotch Brite General Purpose Hand PadRp15.900
TEKIRO SolderRp59.900
goot Temperature Controlled Soldering IronRp98.900
goot Soldering Iron Replacement TipRp109.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)