Beli solar panel indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GEA Solar System Vaccine Cooler
    Mulai

    Rp139.999.900

    GEA Solar System Vaccine Cooler
    Deskripsi:
    - Reliable temperature between 2°C to 8°C - No electricity, fuel or battery required for energy storage result in no operating costs - Ice Bank provides reliable temperatures even when the sun in absent for days - Galvanized steel cabinet protects against corrosion - Simple installation and easy to operate - Maintenance free - only the solar panels must be wiped for optimal utilization of the sun - Field-tested 2 years under extreme conditions in: Senegal, Cuba and Indonesia
  2. WIKA Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Mulai

    Rp45.999.900

    WIKA Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Deskripsi:
    Wika SWH bekerja dengan prinsip Thermosiphon, air yang mengalami pemanasan akan bergerak ke atas dan masuk kedalam tangki. Pada saat bersamaan, air di dalam tangki yang bersuhu rendah terdorong turun masuk ke dalam panel kolektor. Kondisi ini terus berkesinambungan sehingga terjadi sirkulasi pergantian ait secara otomatis yang mengakumulasi peningkatan suhu air dan menghasilkan panas.- HematTanpa biaya energi karena menggunakan energi surya- Ramah LingkunganTidak menghabiskan energi listrik, hanya menggunakan tenaga surya- Kualitas terbaikMaterial tahan karat, menjamin air panas lebih higienis dan menyehatkan- Layanan Purna JualMudah ditemui tersebar di seluruh Indonesia, selalu siap, membantu andaDengan menggunakan Wika Solar water Heater, kebutuhan air panas didalam rumah akan jauh lebih hemat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar per bulan untuk keperluan listrik maupun gas. Penghematan biaya energi yang cukup besar ini dapan anda alihkan untuk keperluan rumah tangga lainnya.
  3. Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  4. Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
    • Ketebalan Dinding (mm): 0.5
  5. Casio Calculator 16 Digit (Kalkulator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

  6. Canon Desktop AS Calculator (Kalkulator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp87.000

    Canon Desktop AS Calculator (Kalkulator)
    Deskripsi:
    About Desktop calculatorsYour essential partners for everyday calculation. Canon desktop calculator ranges from vivid colour series, stylish designs, green concept with functionality and professionalism.
  7. SIEMENS Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp3.099.900

    SIEMENS Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    SINAMICS G120 Power Module PM230 unfiltered Degree of protection IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 18.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 355x 140x 165 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher Note: PM230 supported no safety
  8. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga solar panel indonesia Terbaru October 2026
GEA Solar System Vaccine CoolerRp139.999.900
WIKA Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)Rp45.999.900
Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)Rp2.799.900
Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp3.599.900
Casio Calculator 16 Digit (Kalkulator)Rp359.900
Canon Desktop AS Calculator (Kalkulator)Rp87.000
SIEMENS Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp3.099.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)