Beli sok 39 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WESTWARD Socket Steel ChromeDeskripsi:These 1/2inch drive SAE sockets have a one-half inch square drive that's compatible with drive tools of the same size. Sockets come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head.atribut:
- Item: Socket
- Impact Rated: No
- Drive Type: Hand
- Finish: Chrome
- Material: Alloy Steel
- KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq SocketDeskripsi:Specification : 21st century version tool. Power fitatribut:
- Outlet Corner: 12.7sq.
- Hole corner: Hexagonal
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq Socket 12 Angle mmDeskripsi:Specification : 21st century version tool. Power fitatribut:
- Hole corner: Twelve Square
- Outlet Corner (sq.): 12.7
- Unoair Air Sawatribut:
- Cutting Capacity: Steel 1.6 mm Alumunium 3 mm
- Air inlet: 1/4 Inch
- Air Hose: 3/8 Inch
- KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring PasDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
- KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq SocketDeskripsi:Specification : Inch size 21st century version tool Power fit
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- Kennedy Socket 1/2 inchDeskripsi:Bi-Hexagon Sockets 12 point - side drive design gives a higher torque than normal sockets, grip worn nuts and will not round off existing nuts. All have a ball-retaining groove on each face of the square drive, which ensures a positive fit with accessories. Require only a one-twelfth turn to engage the next point of the socket.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Drive Size: 1/2 Inch
- Number of Points: 12
- Socket Depth: Standard
- Drive Type: Square
- Finishing: Polished Chrome
- Socket Type: Bi-Hexagon Socket
- TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- KYOTO TOOL (KTC) Set Kunci SokDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set dengan berbagai ukuran lengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set dengan harga terbaik.atribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Socket Contents: Hexagonalmm
- Accessories: Socket Holder
- Unoair Air Drillatribut:
- Air inlet: 1/4 Inch
- Air Hose: 3/8 Inch
- BOSCH Cordless Multi CutterDeskripsi:Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
- Unoair Air Adjustable Clutch Screwdriveratribut:
- Hex Shank Size: 1/4 Inch (6.35 mm)
- Bolt Size Capacity: 5/32 inch (4mm)
- Free Speed: 1.700 r.p.m
- Overall Length: 9-1/4 inch (235mm)
- Net Weight: 0.61 kg
- Air inlet: 1/4 inch
- Air Hose: 3/8 Inch
- AVG Air Consumption: 2 cfm
- Maximum Torque: 3 N.m
Daftar Harga sok 39 Terbaru January 2026
| WESTWARD Socket Steel Chrome | Rp69.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq Socket | Rp35.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp109.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq Socket 12 Angle mm | Rp35.900 |
| Unoair Air Saw | Rp1.299.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring Pas | Rp54.900 |
| FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket) | Rp129.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq Socket | Rp36.900 |
| TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt | Rp239.900 |
| TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock) | Rp30.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2012_7Sq%20Socket/P102176450-1.jpg)
/9pP101000349-8.jpg)
%2012_7Sq%20Socket%2012%20Angle%20mm/P102177594-1.jpg)

%20Kunci%20Ring%20Pas/krP102065747-2.jpg)
/hbP101519623-2.jpg)
%2012_7Sq%20Socket/P102176443-1.jpg)

/9nP101000347-5.jpg)

/9oP101000348-5.jpg)
%20Set%20Kunci%20Sok/P102378735-4.jpg)
%20Long%20Offset%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Panjang)/P102065136-1.jpg)
%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)

/P102101155-1.jpg)