Beli shrink film di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MKP Plastik Shrink 1kg
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.900

    MKP Plastik Shrink 1kg
    atribut:
    • Capacity (kg): 1
    • Color: Transparent
  2. MKP Plastik Shrink
    Mulai

    Rp239.900

    MKP Plastik Shrink
    atribut:
    • Color: Transparent
  3. HAKKO Shrink Film
    Mulai

    Rp709.900

    HAKKO Shrink Film
    Deskripsi:
    -For shrinking work.
    atribut:
    • W x L: 250mmx100m
    • Thickness: 15μm
    • Purpose of Use: For shrinking work.
  4. HEAVYPACK 2 in 1 Shrink Packager
    Mulai

    Rp19.999.900

    HEAVYPACK 2 in 1 Shrink Packager
    Deskripsi:
    DFM5540 Merupakan mesin shrink yang berkualitas meski masih tergolong belum otomatis namun mesin ini sudah di bekali 2 fungsi yang baik, yaitu mesin shrink dan mesin sealing dalam 1 mesin, mesin ini baik untuk semua jenis usaha dan dapan membantu meningkatkan proses produksi anda. Mesin ini juga di bekali Heater Power 3.8 kW Sangat cocok bagi anda yang sedang merintis usaha.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Phase: 1
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Heat Power (kW): 3.8
    • Capacity: 150-250
    • Machine Dimensions (mm): 1400x730x1450
    • Material: POF, PVC
    • Max. Seal (mm): 550x400
  5. Non Brand Shrink Film Bag
    Mulai

    Rp299.900

    Non Brand Shrink Film Bag
    Deskripsi:
    Standard shrink film bags are made of clear, strong, puncture-resistant film. When exposed to heat, they create a protective seal around the items to be shipped or stored.
    atribut:
    • UNSPSC: 24141502
    • Color: Clear
    • Material: PVC
    • Maximum Transverse Direction Shrink: 35 to 40%
    • Shrink Direction: Preferentially Oriented
    • Shrink Temperature (°F): 160
    • Thickness (mil): 0.8
  6. monotaro Stretch Film 20 Micron (Plastic Wrapping)
    Mulai

    Rp31.900

    monotaro Stretch Film 20 Micron (Plastic Wrapping)
    Deskripsi:
    Simple packing.
    atribut:
    • Length (m): 300
    • Material: polyethylene
    • Inner Diameter (mm): Approx. 76
    • Thickness (µm): 20
  7. Non Brand PE Foam Bonded
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    Non Brand PE Foam Bonded
    Deskripsi:
    PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
    atribut:
    • Width (cm): 100
    • Length (m): 50
  8. TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp54.900

    TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
    • Thickness (µm): 17
  9. DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp16.900

    DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.
    atribut:
    • Thickness (µm): 17
  10. Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp56.900

    Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.
    atribut:
    • Width (cm): 50
  11. TM Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp57.900

    TM Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
  12. TARA POF Shrink Bag
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Width (cm): 50
    • Breaking Strength (kgf/cm²): 357
    • Material: Low Density Polyethylene (LLDPE)
    • Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
    • Tensile Strength (kgf/cm²): 357
    • Thickness (µm): 15
  14. Non Brand Plastik Wrap (Plastic Wrapping)
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Plastik Wrap (Plastic Wrapping)
    atribut:
    • Size: 50cm x 300yard
  15. AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)
    Mulai

    Rp5.699.900

    AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)
    Deskripsi:
    Centre Fold Sheeting - Type AS Suitable for irregular and awkward shaped products, such as trolleys, trucks, machinery and furniture. Supplied centre folded on the roll. Roll weight: 25kg. All prices are per roll Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Type: Shrink Wrap
  16. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  17. KANETEC Shrink Film
    Mulai

    Rp569.900

    KANETEC Shrink Film
    Deskripsi:
    -Work can be performed while pressing a large ruler against the floor or wall at processing sites for sheet metal, etc.
    atribut:
    • W x L: 200mmx100m
    • Thickness: 15μm
    • Purpose of Use: For shrinking work.
Daftar Harga shrink film Terbaru March 2026
MKP Plastik Shrink 1kgRp42.900
MKP Plastik ShrinkRp239.900
HAKKO Shrink FilmRp709.900
HEAVYPACK 2 in 1 Shrink PackagerRp19.999.900
Non Brand Shrink Film BagRp299.900
monotaro Stretch Film 20 Micron (Plastic Wrapping)Rp31.900
Non Brand PE Foam BondedRp479.900
TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Rp54.900
TARA POF Shrink RollRp999.900
DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Rp16.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)