Beli shock depan beat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ISHIMA AS+Tabung Shock DepanDeskripsi:As Shock Plus Tabung Depan Beat FI1 set As Shock Plus Tabung Honda Beat depan / sepasang kanan dan kiri
- IMPACT As Shock Depan L + R (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:- As Shock Breaker untuk sepeda motor ini dipergunakan untuk mengganti as shock lama yang sudah rusak atau tidak berfungsi normal. Penyebab kerusakan adalah karena adanya keausan / baret / garis pada batang as setelah pergesekan yang lama karena penggunaan, dan atau karena benturan keras.- Bila As Shock Breaker tidak diganti, umum yang terjadi adalah oli shock akan menjadi sering kehabisan / bocor dan hasil ayunan roda depan menjadi tidak nyaman / mentok. Hal ini bila tidak dilakukan penukaran as baru dapat berakibat fatal bagi pengendara.- Produk original IMPACT As Shock kami ini dibuat dengan mesin ber-presisi tinggi sehingga pergerakan as pada rumah shock depan lebih luwes dan lebih lancar.- Produk ini kami jual selalu 1 pasang kiri dan kanan, tidak bisa diecer, beli 1 disini berarti dapat 2 batang as. - Produk ini sangat berkualitas.- Merk : IMPACT.
- KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksiatribut:
- Position: Front
- KYB Car Shock Absorber (Suspensi Mobil/Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB New SR memiliki fitur sepe
- Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)Deskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
- KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Z Series (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Yamaha (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single Pro ZR Vario 125 (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Advantages of YSS PRO ZR: - Single suspension design with Progressive Spring for daily use. - With Special Hydraulic Oil inside damper, absorb impact and improve handling for user.atribut:
- Dimensions (cm): 35.5x7.2x7.2
- Bantex Strongline Divider A4 (Tab Pemisah)Deskripsi:Karton pembatas kartu ukuran A4 dengan 10 polos (tidak ada teks, tidak ada angka) yang terang tab plastik warna. Menampilkan denganLubang kuat bertulang kuat dan lembar indeks Ref 6250atribut:
- Width (cm): 30
- YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Twin Top Prime (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Advantages of YSS All New Top Prime: - Double suspension design with Progressive Spring for daily use. - Equipped with Spring Preload to adjust spring hardness. - With Special Hydraulic Oil inside damper, absorb impact and improve handling for user.
- DAYTON Chain ToolDeskripsi:Chain breakers, also called detachers, are devices that apply manual force to remove individual roller chain links from a chain. They drive out the pins on the link without damaging the link plates.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Product Configuration: T-Handle
- CRC Extreme Pressure Engine Assembly LubeDeskripsi:Engine Assembly lube is a lithium 12 hydroxy stearate based grease which adheres to metal surfaces to prevent destructive metal to metal contact. Prevents friction, galling and wear on all types of engines.atribut:
- Size (oz): 10
- 4 Ball Wear (mm): 0.38
- Evaporation Rate: Slow
- Flash Point (°C): 232
- ISO Viscosity Grade: 230
- NLGI Grade: 0.5
- Flammability Class - CSPC: None
- Flash Point Temperature (°F): 450
- Oil Separation (%): <10
- Plastic Safe: Yes
- Pour Point (°C): -17.78
- Pour Point Temperature (°F): 0
- Propellant: None
- Removal: Remove with a degreaser or brake cleaner product
- Unit Dimensions (DxWxH) (inch): 2x3x10
- Worked Penetration: 340 to 360
- Working Temperature (°C): -18 to 149
- Working Temperature (°F): 0 to 300
- YSS Twin Shock G-RacingDeskripsi:Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS Shock G-Racing: - Equipped with Hi-Low Speed, Preload Spring (Spring Hardness Adjustment) & Rebound Adjuster (30-clicks) - Designed with progressive spring to suit the use of riding alone or with a company. - Meet racing standard and ability to perform at racing track.atribut:
- Color: Black Edition
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Deskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- Density (g/cm³): 1.75
- Hardness Shore A: 70
- Tensile Strength (MPa): 2
Daftar Harga shock depan beat Terbaru October 2026
| ISHIMA AS+Tabung Shock Depan | Rp449.900 |
| IMPACT As Shock Depan L + R (Sistem Suspensi Motor) | Rp189.900 |
| KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker) | Rp1.099.900 |
| KYB Car Shock Absorber (Suspensi Mobil/Shock Breaker) | Rp1.299.900 |
| Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor) | Rp51.900 |
| KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Z Series (Sistem Suspensi Motor) | Rp399.900 |
| IMPACT Kunci Kontak | Rp87.900 |
| MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Yamaha (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp77.900 |
| Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt) | Rp26.900 |
| YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single Pro ZR Vario 125 (Sistem Suspensi Motor) | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9oP106404348-1.jpg)
/P102927470-1.jpg)
/P102927489-1.jpg)
/P102085431-3.jpg)
/P102927443-1.jpg)

/fkP105438560-1.jpg)
/m9P105427801-1.jpg)
/icP103219660-1.jpg)
/02P105680002-2.jpg)
/jdP103219697-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/CRC%20Extreme%20Pressure%20Engine%20Assembly%20Lube/gmP107318598-1.jpg)


/puP101003930-3.jpg)
/P103100238-1.jpg)
/qnP103786959-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)