Beli shinwa mitre square di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shinwa Rules Complete Soyaatribut:
- Scale: Back corner
- Shape: Right angle flat type
- Type: Complete Soya
- Rod Material: SUS 4202
- Material (Unit): SUS 410
- Perpendicularity (mm): ± 0.1/100
- Pole Thickness (mm): 1.5
- Pole Width (mm): 18
- Stand Length (mm): 94
- Stand Thickness (mm): 8.0
- Stand Width (mm): 18.0
- SHINWA Perfect Squareatribut:
- Pole LengthxBase Length (mm): 177x94
- WxBase Width (mm): 18x18
- Thickness (mm): 1.5
- Sola Joiner Squareatribut:
- Scale-Grid: 1 mm
- Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
- TRUSCO Square Silveratribut:
- Material: Stainless steel (SUS420J2)
- Perpendicularity: no more than +-0.1mm at 100mm
- KRISBOW Penggaris SikuDeskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- TRUSCO Complete Squareatribut:
- Material: Stainless steel (equivalent to SUS420J2)
- Arm x Base Length (mm): 180x101mm
- Width (mm): 18
- Base Width (mm): 18
- Thickness (mm): 1.50
- Specification: Arm surface has graduation marks in mm; Reverse side has mm graduation marks & angle markings
- 90degrees right angle accuracy (mm): +-0.2mm
- Purpose of Use: Inspection at right angles, injuries at right angles, etc.
- Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuDeskripsi:Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.atribut:
- Type: Thick Wide
- Material: Stainless Steel
- Shinwa Rules L Type Universal Ruleratribut:
- Material: stainless
- Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
- Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
- Weight (g): 1000
- Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
- Shinwa Rules Try Square Aluminium Base No Graduationatribut:
- Volume: 1 unit
- Kenmaster Penggaris Baja SikuDeskripsi:Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
- SHINWA Metric Ruleatribut:
- Upper Graduations (pitch): 1mm
- Lower Graduations (pitch): 0.5mm
- SHINWA Mini Square With A Baseatribut:
- Thickness (mm): 1.5
- Base Thickness (mm): 6
- Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)atribut:
- Material: Stainless steel 420J2
- FATOOLS Stainless Steel Square Ruleratribut:
- Size (mm): 250x500
Daftar Harga shinwa mitre square Terbaru March 2026
| STANLEY Professional Square | Rp229.900 |
| Shinwa Rules Complete Soya | Rp309.900 |
| SHINWA Perfect Square | Rp289.900 |
| Sola Joiner Square | Rp339.900 |
| TRUSCO Square Silver | Rp399.900 |
| KRISBOW Penggaris Siku | Rp35.900 |
| SHINWA Square | Rp64.900 |
| SHINWA Measuring Tape (Meteran) | Rp36.900 |
| TRUSCO Complete Square | Rp259.900 |
| Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/cmP105544454-1.jpg)

%20Penggaris%20Siku/P102224960-1.jpg)






%20Carpenter%20Ruler%20Mini%20(Penggaris%20Tukang%20%2F%20Siku)/peP102269914-2.jpg)

/mqP105276818-1.jpg)