Beli shell helix hx6 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOMTA Straight Shank Jobber Drill ST101 Series (Mata Bor Lurus)atribut:
- Type: N Standard
- Coating: Blue finish [Steam (HOMO) Temper]
- Material: High speed steel
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.atribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel
- Shank Diameter Tolerance: f11
- Drill Diameter Tolerance: h8
- Point Angle: 135 Degrees
- monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bitatribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): h8
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Sherwood Straight Flute Tap Set (Set Mata Tap)atribut:
- Tap Type: Straight Flute
- Material: High Speed Steel
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- SOMTA Straight Shank Drill Long Series (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: High speed steel
- Type: N Standard
- Coating: Blue finish [Steam (HOMO) Temper]
- Konaflex Abrasive Paper Waterproof KF 2408 (Kertas Amplas)Deskripsi:Material Application:It is made of high quality kraft paper, which can resist tension and does not curl when used Automobile hull machine tools and other mechanical equipment grinding and precision instrument polishing, all kinds of alloy products, stainless steel products, non-ferrous metal, ferrous metal plate and impeller blade, etc Finish polishing of high-grade furniture wooden products and jewelry crafts rattan products For piano, musical instruments, oil paint, atomic extermination, etc., jade jewelry, gold ware, steel pipe, plastic shell, etc. can be usedFeatures:Using micro nano sand planting technology, the product has sand particles, evenly distributed, grinding sharp, durableAdvantage:Both dry and wet sandpaper can be ground dry or water The sand will not drop when washed and rubbed After soaking and rubbing, it can be used againatribut:
- Size (mm): 280x230
- NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This is general HSS long drills for deep holes.
- Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Size (Inchxmm): 4x16
- Maximum Speed (rpm): 13300
- Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Helix HX7 5W-40 adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk menjaga mesin tetap bersih dan bekerja lebih efisien.Shell Helix HX7 5W-40 dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.Shell Helix HX7 5W-40 dirancang untuk:- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol.Spesifikasi: API SN Plus; ACEA A3/B4, VW Standard 502.00, 505.00
Daftar Harga shell helix hx6 Terbaru October 2026
| INGCO Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton) | Rp16.900 |
| SOMTA Straight Shank Jobber Drill ST101 Series (Mata Bor Lurus) | Rp12.900 |
| SOMTA Straight Shank Extra Length Drill (Mata Bor Lurus) | Rp119.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin) | Rp129.900 |
| Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus) | Rp37.900 |
| monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus) | Rp38.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| Mobil Engine Oil Super Friction Fighter (Oli Mesin) | Rp129.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/okP105457884-2.jpg)
/9oP103928348-2.jpg)
/i2P102086650-2.jpg)
/5qP103709206-1.jpg)
/9oP102206348-11.jpg)
/ksP102251748-13.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/feP105732554-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/n3P102131831-38.jpg)
/6hP102212233-8.jpg)
/P102086674-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/b0P107514396-1.jpg)
/8sP103149316-37.jpg)
/eeP107514518-1.jpg)
/08P101006008-2.jpg)
/oxP106870897-1.jpg)
/muP108821822-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)