Beli set mata bor kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Set Mata Bor Kayu (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp32.900

    INGCO Set Mata Bor Kayu (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    INGCO 5-Pcs Wood Drill Bits (3-8 mm) // Paket Mata Bor Kayu Set
  2. Taffware Set Mata Bor Twist Drill Manual (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp26.900

    Taffware Set Mata Bor Twist Drill Manual (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan bor mini yang dioperasikan menggunakan tangan secara manual. Dapat Anda gunakan untuk mengebor segala macam material. Bor ini dilengkapi dengan 10 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan Anda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 15x15x95
    • Drill Bit (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 dan 3.0
    • Material: Besi HSS
  3. FUJIYAMA Wood Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp34.900

    FUJIYAMA Wood Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Size (mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  4. FIXSTEPS Ladder Folding Aluminium Household (Tangga Pijakan Lipat)
    Mulai

    Rp349.900

    FIXSTEPS Ladder Folding Aluminium Household (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    Dengan Fixstep tangga lipat ini, Anda memiliki alat yang andal untuk membantu mencapai tempat-tempat yang sulit dijangkau dengan mudah. Terbuat dari material berkualitas dengan rangka kokoh dan stabil. Tangga ini dapat dilipat sehingga menghemat ruang penyimpanan. Saatnya jadikan tangga ini sebagai pilihan yang tepat untuk kebutuhan sehari-hari Anda. Lebih ringan dan tahan terhadap karat. Dilengkapi pegangan foam sehingga lebih aman dan nyaman
    atribut:
    • Anti slip: Yes
    • Material: Alumunium
    • Weight Capacity (kg): 150
  5. KRISBOW Set Mata Bor Brad Point for Wood (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp46.900

    KRISBOW Set Mata Bor Brad Point for Wood (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11x22.5x10.2
    • Material: Hcs
  6. Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp94.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
  7. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  8. DEWALT Masonry Drill Bit Set 3 Flat Shank (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp539.900

    DEWALT Masonry Drill Bit Set 3 Flat Shank (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Three-flat shank drill bit sets contain multiple drill bits in different sizes for making holes in concrete and masonry. The bits have a round shank with three flats that help prevent the bits from slipping in the drill chuck when creating holes in masonry. The bits install into handheld rotary drills with standard three-jaw chucks.
    atribut:
    • Shank Type - Machining: Straight with Three Flats
    • Item: 3-Flat Shank Drill Bit Set
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
    • Material - Machining: Carbide Tipped
    • Impact Rated: No
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Percussion Rated: Yes
  9. INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp45.900

    INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
  10. BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp409.900

    BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan at
    atribut:
    • Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
    • Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
    • Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
    • Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
    • Part Number: 2 607 010 543
  11. BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  12. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  13. Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  14. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  15. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
Daftar Harga set mata bor kayu Terbaru October 2026
INGCO Set Mata Bor Kayu (Drill Bit Set)Rp32.900
Taffware Set Mata Bor Twist Drill Manual (Drill Bit Set)Rp26.900
FUJIYAMA Wood Drill Bit (Mata Bor Kayu)Rp34.900
FIXSTEPS Ladder Folding Aluminium Household (Tangga Pijakan Lipat)Rp349.900
MAXPOWER Fiberglass Handle Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)Rp67.900
FUJIYAMA Set Mata Bor (Drill Bit Set)Rp50.900
KRISBOW Set Mata Bor Brad Point for Wood (Drill Bit Set)Rp46.900
Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)Rp94.900
XANDER Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp3.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait