Beli sepatu roda anak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut California Sporty 3129 (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Orange-Black
- Outsole: Polyurethane (PU)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
- HAMMER CASTER Phenolic Caster (Roda Tahan Panas) Rigid / Roda Matiatribut:
- Neck Type: off
- HAMMER CASTER Roda Kastor 360°atribut:
- Neck Type: rotate
- Konno Eagle Terra RollerDeskripsi:TERRA ROLLER enable smooth carriage and transportation of heavy items. - They adopt urethane wheels, which have excellent durability and prevent any damage on the floor. - 3 models of TERRA ROLLER adopt urethane wheels of the same type and have the same product height regardless of different capacities. - This same wheel design can save purchasing cost of consumable urethane wheels. - Self-manufacture of the TERRA ROLLER at the factory of KONNO CORPORATION can reduce production cost and offer affordable price. - The center holes of their turntables are threaded so that it is ensured that their loads are fixed to them for safe running. - For their directional changes, EAGLE recommends to jointly use its Short Cylinder Jack because its height matches these rollers. - Product safety of TERRA ROLLER is technically proved by strength-calculation and endurance-test method properly established by KONNO CORPORATION.atribut:
- Height: 113mm
- Turn Table I (mm): M16
- Roller Wide: 95mm
- Exclusive Handle: SH-05
- Roller Diameter: 85mm
- Daiki Turn-Table Roller Speed RollerDeskripsi:-A freely rotating table is set on it and change of direction while moving is easy.-The urethane roller requires the smallest starting force, has the highest strength among elastic bodies, does not damage floor surface and has excellent durability and oil
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- TRUSCO Press Caster (Rubber Wheel) (Roda Karet)atribut:
- Specifications: Rigid Caster
- HAMMER CASTER Caster Rubber Swivel / Roda Hidup (Roda Karet)atribut:
- Neck Type: rotate
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja andaatribut:
- SNI License: Yes
- Color: Black
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- Outsole: Dual PU
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Tengah: Steel
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Revolutionary PU Cheetah (Poliuretan) menawarkan outsole yang tahan lama namun empuk, peredam kejut yang baik, dan juga tetap mempertahankan aspek ringan dan fleksibel. Sepatu ini juga menawarkan "Deep Cleats" yang dirancang dengan traction yang baik agar dapat dipakai di medan berlumpur. PU Revolution dengan Fitur Keselamatan Lengkap toe capsnya dapat menahan 200 Joule dan sudah mematuhi standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan fitur "Outsole Anti Statis" dan "Midsole Baja".atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".atribut:
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Raptor (Sepatu Proyek)Deskripsi:- Kulit, hitam/abu-abu dengan detail warna biru, lining Coolmax, anti statis, sol SJ Flex tahan benda tajam, tahan guncangan, antislip, composite toe cap, bebas logam, sol S1P + Phylon.- Sepatu dapat digunakan di: pabrik.- Cara merawat sepatu: agar sepatu Anda tahan lama, kami sarankan untuk bersihkan sepatu secara berkala dan lindungi sepatu dengan produk yang tepat. Jangan keringkan sepatu di radiator atau di dekat tempat yang menghasilkan panas.atribut:
- Series: Raptor
- Insole: Latex
- Lining: Coolmax
- Mid Sole: Puncture resistant SJ Flex
- SNI License: Yes
- Sole: Phylon + Rubber
- Standards: EN ISO 20345:2011, ASTM 2413
- Toe Cap: Composite Cap
- Upper: Leather + mesh + PVC
- Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Brown
- Lining: Mesh
- Outer Toecap: Rubber
- Sole: EVA/Rubber
- Upper: Pull Up Leather
Daftar Harga sepatu roda anak Terbaru March 2026
| Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut California Sporty 3129 (Sepatu Proyek) | Rp669.900 |
| FAG Deep Groove Ball Bearing | Rp22.900 |
| ROHA Skate Roller Swivel | Rp2.599.900 |
| HAMMER CASTER Phenolic Caster (Roda Tahan Panas) Rigid / Roda Mati | Rp199.900 |
| ROHA Skate Roller Fixed | Rp1.399.900 |
| Masada Speed/Space Roller | Rp1.199.900 |
| TRUSCO Transport Dolly Orange Roller | Rp5.199.900 |
| HAMMER CASTER Roda Kastor 360° | Rp63.900 |
| Konno Eagle Terra Roller | Rp9.799.900 |
| Daiki Turn-Table Roller Speed Roller | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20California%20Sporty%203129%20(Sepatu%20Proyek)/rnP102127995-3.jpg)
/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing/P102126592-1.jpg)

%20Rigid%20%2F%20Roda%20Mati/P102083543-1.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
%20(Roda%20Karet)/P101001212-1.jpg)
/7pP102083277-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207106H%20(Sepatu%20Proyek)/1lP101000057-17.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Rebound%207001H%20(Sepatu%20Proyek)/1iP101000054-18.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Revolution%20PU%203180H%20(Sepatu%20Proyek)/17P101000043-17.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Revolution%20PU%203002H%20(Sepatu%20Proyek)/14P101000040-17.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Raptor%20(Sepatu%20Proyek)/P102038291-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Bickz%20Performance%20(Sepatu%20Proyek)/P101002531-1.jpg)