Beli senapan angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JETECH TOOL Adjustable Wrench Soft Grip (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  2. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  4. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  5. BluePoint Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp199.900

    BluePoint Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Manufactured from high grade steel alloy, - Features a Lifetime Warranty and exceeds ANSI Standards, - Set in pouch packaging. Sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32mm.
  6. Swan Oil Free Silent Compressor
    Mulai

    Rp8.399.900

    Swan Oil Free Silent Compressor
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
  7. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp31.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  8. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  9. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  10. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  11. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  12. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  13. Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp63.999.900

    Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Working Pressure: 8-10kg/cm²
  14. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
Daftar Harga senapan angin Terbaru March 2026
Swan Oil Free CompressorRp6.799.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
JETECH TOOL Adjustable Wrench Soft Grip (Kunci Inggris)Rp109.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.799.900
Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Rp5.999.900
BOSCH Heat GunRp1.199.900
BluePoint Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp199.900
Swan Oil Free Silent CompressorRp8.399.900
Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N SeriesRp44.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp31.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)