Beli selang pe di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- XENON Selang Angin Kompresor Udara Spiral Recoil PEatribut:
- Range Pressure (bar): 0-8
- Inner Diameter (mm): 5
- Outer Diameter (mm): 8
- Color: Orange
- Material: Polyeteln
- Multi One Plus Masker Medis/Surgical 3ply EarloopDeskripsi:Surgical Mask 3 Ply Earloop- Earloop 3 ply dengan 3 lapisan :Lapisan dalam berwarna putih : nonwovenLapisan tengah Filter BFE (antivirus) : meltblownLapisan luar berwarna hijau muda : nonwoven- BFE 99%, teknologi triple guard protection yang mampu melindung dari bakteri dan virus denganstandar filtrasi tinggi.- Splash resistant, tidak tembus percikan air- Melindung pernapasan dari partikel mikro, makro, dan polusi udara- Comfort, lembut dan nyaman dipakai- Breathable, bernapas lebih lega- Ada nose clip (kawat di bagian hidung)- Sudah Teregistrasi Kemenkes RI AKD 21603910542Nelson Lab TestCE CertificateISO 13485:2016 Certificateatribut:
- Bacteria Filtration Efficiency (%): 99
- Type: 3ply Earloop
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603910542
- Color: Light Green
- Material (inner layer): Nonwoven
- Material (filter layer): Meltblown, BFE (antivirus)
- Material (outer layer): Nonwoven
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- Hakkou Hanbai Polyethylene TubeDeskripsi:-Excellent in cold resistance.-Lightweight.atribut:
- Total Length: 10m
- Working Pressure (MPa): 0
- monotaro Polyethylene Buffer Sheet Cut TypeDeskripsi:It is a convenient seat as a cushioning material for parts packing and moving work. Because it is 30 cm square, you can save time and effort.. As a cushioning material during packing and moving work of precision instruments, parts etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: polyethylene
- Color: White
- Thickness (mm): About 1
- Dimensions (mm): About 300 × 300
- INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)atribut:
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 1000
- Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
- Density (kg/m³): 65
- SHPI Polyethylene Tubeatribut:
- Length (m): 100
- Color: Transparant
- Media: Wind and Water
- Working Temperature (°C): -10 to +60
- Hikari Polyethylene Terephthalate Boardatribut:
- Material: Polyethylene Terephthalate (PET)
- Non Brand PE Foam BondedDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.atribut:
- Width (cm): 100
- Length (m): 50
- TRUSCO Long Polyethylene Bags Poly-TubeDeskripsi:39atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Color: Transparent
- Thickness: 0.1mm
- Mina Polyethylene Sheet Mina Foamatribut:
- Finishing Material: Polyethylene (PE)
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Deskripsi:-A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.-You can cut it to your preferred size.-Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.-Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Non Brand PE FoamDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
- TRUSCO Foam Polyethylene SheetDeskripsi:A material of a polyethylene foam sheet.You can cut it to your preferred size.Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.atribut:
- Color: Black
- W x L (mm): 1000 x 1000
- AS ONE Resin Board Bakelite Boardatribut:
- Material: Baked paper (Phenol Plastic)
- YUTAKAMAKE Clear Sheet See-Through Sheetatribut:
- Color: Transparant
- Material: Sheet:Polyethylene (PE), Eyelets:Polyethylene (PE) (Inside diameter:12mm)
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- SLIONTEC PET Film Silicon TapeDeskripsi:-Can be widely used from low temperature to high temperature and is excellent in chemical resistance.-Has adhesion feature also on the remover-treated side.-For adhesion masking of silicone surface-treated side, surface protection, and release paper catribut:
- Color: Blue
- Thickness: 0.055mm
- Viscosity: 3.9N/10mm
- Tensile Strength: 52N/10mm
- Polyester Film Thickness: 0.025mm
- Adhesive Materials: Silicone Type
- Base Material: Polyester(PET)film
- Purpose of Use: For adhesion masking of silicone surface-treated side, surface protection, and release paper connection.
- W x L: 50mmx50m
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
Daftar Harga selang pe Terbaru March 2026
| XENON Selang Angin Kompresor Udara Spiral Recoil PE | Rp20.900 |
| Multi One Plus Masker Medis/Surgical 3ply Earloop | Rp35.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp359.900 |
| Hakkou Hanbai Polyethylene Tube | Rp50.900 |
| monotaro Polyethylene Buffer Sheet Cut Type | Rp67.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet | Rp199.900 |
| INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE) | Rp349.900 |
| SHPI Polyethylene Tube | Rp779.900 |
| Hikari Polyethylene Terephthalate Board | Rp82.900 |
| Non Brand PE Foam Bonded | Rp479.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily%20Terhadap%20Pilek%2C%20Pollen%20%26%20Virus/Multi%20One%20Plus%20Masker%20Medis%2FSurgical%203ply%20Earloop/2tP106654101-1.jpg)
/P101503998-1.jpg)

/monotaro%20Polyethylene%20Buffer%20Sheet%20Cut%20Type/j7P102249691-2.jpg)

/P102025499-1.jpg)




/P103034166-1.jpg)




/qcP103146948-3.jpg)