Beli selang flexible stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal TouchDeskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Connection: Screwing
- aer Woven Stainless Steel Flexible Hoseatribut:
- Material: SS304 & Brass Material
- Seal: NBR
- Cover: Tight Stainless Steel Knitted
- Hose: EPDM
- Maximum Pressure (kg/cm²): 5
- Maximum Temperature (°C): 90
- Nut: Brass Nickel Plating
- Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- Onda Selang Fleksibelatribut:
- Material: EPDM, SUS 304, Brass
- ONDA Exclusive Flexible Hose F 1/2inchDeskripsi:Mengalirkan air ke kepala shower Sparepart pengganti selang jika kepala shower masih bagus.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free TypeDeskripsi:Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR UnionDeskripsi:Absorption of the piping strain in the line of water, steam, oil, chemicals, etc., absorption of vibration and ground sinking.atribut:
- Suitable: Water, Steam, Oil, Chemicals. Etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- Trilliun Selang SpiralDeskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.atribut:
- Color: Blue
- Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flangeatribut:
- Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal HoseDeskripsi:-Light and flexible with excellent vibration absorption.-Other diameter and lengths are also available.-Piping connection product for labor saving and damage prevention of vacuum piping.
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Hose (Flange Type)Deskripsi:-Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
- YUTA Flexible Hoseatribut:
- Material: PVC and Stainless Steel
- TOFLE Flexible Stainless Hose (non-welded SUS union type)atribut:
- Material: Flexible part:stainless steel (SUS304), Union part:Stainless steel (SCS13)
- Total Length (mm): 300
- Maximum usage pressure: 1MPa
- Suitable fluid: Hot or Cold water and Air
- Working Temperature Range: -50 to 100degrees
- Nominal Diameter A: 15
- Nominal Diameter B: 1/2
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- HOSE MASTER Corrugated Metal HosesDeskripsi:These corrugated metal hoses have a 316 stainless-steel inner hose with a 304 stainless-steel braided cover (or outer hose). 316 stainless steel provides excellent corrosion resistance and is ideal for industrial chemical-processing applications. 304 stainless steel can be sanitized. It can withstand corrosion from most oxidizing acids but is susceptible to corrosion from chloride solutions or from high-saline environments like coastal regions.atribut:
- Hose Cover Material: 304 Stainless Steel
- CP Flexible Coolant Oil Hoseatribut:
- Max Operating Pressure (cm): 60
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga selang flexible stainless Terbaru March 2026
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch | Rp359.900 |
| aer Woven Stainless Steel Flexible Hose | Rp44.900 |
| monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel) | Rp139.900 |
| Onda Selang Fleksibel | Rp64.900 |
| ONDA Exclusive Flexible Hose F 1/2inch | Rp63.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type | Rp639.900 |
| aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet) | Rp44.900 |
| Trilliun Selang Air Hose (Air Duct) | Rp27.900 |
| Zenshin Flexible Stainless Hose(Flange Type) | Rp769.900 |
| Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR Union | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Flexible%20Metal%20Hose%20Nfk%20Metal%20Touch/P102030233-1.jpg)

/odP103055877-3.jpg)


%20Flexible%20Metal%20Hose%2C%20Union%20Welding%20Free%20Type/P102030240-1.jpg)
/P101554792-1.jpg)
/e2P105605506-1.jpg)
/4uP105275174-1.jpg)



%20Flexible%20Metal%20Hose/P102762314-2.jpg)
%20Flexible%20Stainless%20Hose%20(Flange%20Type)/P102756261-1.jpg)

/P102005606-2.jpg)
/P101547718-2.jpg)