Beli selang apar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Katup
    Mulai

    Rp109.900

    TONATA Katup
    Deskripsi:
    Digunakan untuk tabung CE / Plus kap 3-12 kgHanya Valve dan pin (tersambung)Pressure Gauge belum termasuk
    atribut:
    • Material: Solid Iron
    • Used for CE/Plus Cap Tubes (kg): 3-12
  2. Hakkou Hanbai Fittings for Paint-Flex Hose Series
    Mulai

    Rp379.900

    Hakkou Hanbai Fittings for Paint-Flex Hose Series
    atribut:
    • Type: Female Screw (Fixed)
    • Sheet: Male Sheet
  3. Agro Bottle Narrow Mouth (Botol Lab)
    Mulai

    Rp50.900

    Agro Bottle Narrow Mouth (Botol Lab)
    atribut:
    • Material: HDPE
  4. Nice Tisu Wajah
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp36.900

    Nice Tisu Wajah
    Deskripsi:
    Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Material: Virgin Plantation Pulp
  5. TONATA Manometer
    Mulai

    Rp19.900

    TONATA Manometer
    Deskripsi:
    Manometer / Pressure Gauge / Meteran APARBisa dipakai untuk valve 3 - 12 Kg
    atribut:
    • Diameter (cm): 3
    • Material: Stainless Steel
  6. TONATA Belt APAR
    Mulai

    Rp13.900

    TONATA Belt APAR
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Thick Plastic
  7. TONATA Seal APAR
    Mulai

    Rp4.900

    TONATA Seal APAR
    Deskripsi:
    Seal atau Segel untuk APAR
  8. TONATA Segitiga APAR
    Mulai

    Rp37.900

    TONATA Segitiga APAR
    Deskripsi:
    Segitiga APAR Tonata
    atribut:
    • Thickness (mm): 2
    • Printing: UV Printing
    • Double Tape: 3M Khusus Tembok
  9. MUTU Kitchen Sink
    Mulai

    Rp2.699.900

    MUTU Kitchen Sink
    Deskripsi:
    Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
  10. Fort Tombol Tekan Illuminated dengan Neon Seri LAY5
    Mulai

    Rp22.900

    Fort Tombol Tekan Illuminated dengan Neon Seri LAY5
    atribut:
    • Contact: 1NO/1NC
    • Diameter (mm): 22
  11. TONATA Selang KCO
    Mulai

    Rp65.900

    TONATA Selang KCO
    Deskripsi:
    Selang Nozzle APAR Karbondioksida 2 kg 3 kg / Untuk Merek Tonata
  12. Non Brand Botol Dengan Handle
    Mulai

    Rp3.999.900

    Non Brand Botol Dengan Handle
    atribut:
    • Capacity (L): 1
    • Dimensions (mm): 86x243
    • Material: HDPE
  13. Gunnebo Hose Reel
    Mulai

    Rp10.999.900

    Gunnebo Hose Reel
    Deskripsi:
    Gunnebo Hose Reel Tipe Floor Mounted dirancang untuk selang hose rel non collapsible yang lebih besar dari ø1inch. Selain alasan tebal dari hose reel bila selang lebih besar dari 1inch, di maksudkan juga untuk alasan safety bagi pemakai, Gunnebo Hose reel ini bisa dioprasikan dengan mudah hanya dengan satu orang operator. Hose reel ini sangat cocok digunakan untuk industry, power plant, perkapalan, anjungan, maupun fields lepas pantai alat ini juga bisa digunakan untuk pencucian area tertentu atau washdown.
    atribut:
    • Hose Length (m): 30
    • Frame: Mild Steel
    • Painting: Red RAL3000
    • Material: Non Collapse PVC reinforced Nylon
Daftar Harga selang apar Terbaru March 2026
TONATA Selang APARRp32.900
TONATA Selang DalamRp13.900
TONATA KatupRp109.900
Hakkou Hanbai Fittings for Paint-Flex Hose SeriesRp379.900
Agro Bottle Narrow Mouth (Botol Lab)Rp50.900
Nice Tisu WajahRp36.900
TONATA ManometerRp19.900
TONATA Belt APARRp13.900
TONATA Seal APARRp4.900
TONATA Segitiga APARRp37.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)