Beli sekrup s6 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Flexigo Eucalyptus Screw (Sekrup Kayu Putih)
    Mulai

    Rp8.900

    Flexigo Eucalyptus Screw (Sekrup Kayu Putih)
    Deskripsi:
    Sekrup kayu dari Flexigo ini memiliki ukuran kepala 6,7,8,9dan 12 dan digunakan oleh kontraktor bangunan
  2. SKF Single Row Roller Bearings Silinder Tipe NU ECM
    Mulai

    Rp1.699.900

    SKF Single Row Roller Bearings Silinder Tipe NU ECM
    Deskripsi:
    Single row cylindrical roller bearings are designed to accommodate high radial loads in combination with high speeds. Having two integral flanges on the outer ring and no flanges on the inner ring, NU design bearings can accommodate axial displacement in both directions. An important feature is the separable design, which facilitates mounting and enables the bearing components to be interchanged.
  3. Flexigo Fisher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  4. monotaro.id Sekrup Tapping TAB
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro.id Sekrup Tapping TAB
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Kepala sekrup tapping TAB memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan sekrup tapping PAB. Lapisan galvanis berwarna kuning membuat sekrup ini tahan karat.
  5. monotaro.id Tapping Screw PAB White PH Sekrup Tapping
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Tapping Screw PAB White PH Sekrup Tapping
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Lapisan galvanis membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Finishing: Zinc Plated
  6. monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  7. Sherlock Sekrup Gypsum
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

    Sherlock Sekrup Gypsum
    Deskripsi:
    SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
  8. SMT Self Tapping Screw FAB
    Mulai

    Rp209.900

    SMT Self Tapping Screw FAB
    Deskripsi:
    Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahan
    atribut:
    • Hardness (HV): 450-750
    • Surface Treatment: Hexavalent White
    • Thickness Plating (micron): 5-8
    • Material: Steel
    • Type: Philips
  9. monotaro.id Sekrup Gypsum
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro.id Sekrup Gypsum
    Deskripsi:
    DRYWALL SCREW FINE THREAD BLACK PHOS Size #6x1 1/2"- Diameter Badan 3,5 (#6)- Kepala Obeng +- Panjang 38MM / 3,8CM (1 1/2 INCHI)- Material Carbon Steel- Finishing Black Zinc Plated (Hitam)- Kualitas Harden (Bisa digunakan untuk besi)
    atribut:
    • Finishing: Black Zinc Plated Hitam
    • Material: Carbon Steel
  10. Fisher Nylon Plug S-Plug (Plug Nilon)
    Mulai

    Rp149.900

    Fisher Nylon Plug S-Plug (Plug Nilon)
    atribut:
    • Material: Polyamide resin PA6 (Nylon 6)
    • Applicable screws: Wood screws, tapping screws
    • Specification: Box
  11. Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw
    Deskripsi:
    Anchor Nilon dari Fischer mulai type SX4 SPS- SX 10 SPS cocok untuk perusahaan kontraktor bangunan
  12. MR. Safety Gypsum Screw
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  13. monotaro.id Sekrup SDS FH Besi Putih
    Mulai

    Rp46.900

    monotaro.id Sekrup SDS FH Besi Putih
    Deskripsi:
    Sekrup Self Drilling Screw (SDS) memiliki ujung yang menyerupai mata bor. Sekrup SDS ini memiliki kepala Flat Head (FH) yang berbentuk rata.
  14. monotaro.id Sekrup Tapping PAB Stainless Steel 304 (PH) Pack Kecil
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Sekrup Tapping PAB Stainless Steel 304 (PH) Pack Kecil
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini memiliki kepala yang bulat dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  15. monotaro.id Sekrup Roofing Halus
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Sekrup Roofing Halus
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  16. SKF NU ECP Type Single Row Cylindrical Roller Bearings
    Mulai

    Rp329.900

    SKF NU ECP Type Single Row Cylindrical Roller Bearings
    Deskripsi:
    Single row cylindrical roller bearings are designed to accommodate high radial loads in combination with high speeds. Having two integral flanges on the outer ring and no flanges on the inner ring, NU design bearings can accommodate axial displacement in both directions. An important feature is the separable design, which facilitates mounting and enables the bearing components to be interchanged.
    atribut:
    • Axial Displacement Capability: In both directions
    • Bearing Part: Complete bearing
    • Bore Type: Cylindrical
    • Cage: Non-metallic
    • Coating: Without
    • Locating Feature, Bearing Outer Ring: None
    • Loose Flange: None
    • Lubricant: None
    • Number of Flanges, Outer Ring: 2
    • Number of Rows: 1
    • Radial Internal Clearance: CN
    • Relubrication Feature: Without
    • Sealing: Without
  17. MR. Safety Gypsum Nylon
    Mulai

    Rp38.900

    MR. Safety Gypsum Nylon
    Deskripsi:
    Gypsum Nylon dari Mr. Safety ini memiliki diameter #6 digunakan untuk kontraktor perumahan dan gedung gedung dan juga untuk maintenance building
Daftar Harga sekrup s6 Terbaru February 2026
Flexigo Eucalyptus Screw (Sekrup Kayu Putih)Rp8.900
SKF Single Row Roller Bearings Silinder Tipe NU ECMRp1.699.900
Flexigo FisherRp10.900
monotaro.id Sekrup Tapping TABRp41.900
monotaro.id Tapping Screw PAB White PH Sekrup TappingRp9.900
monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)Rp4.900
monotaro.id Tapping Screw FAB White FH Sekrup TappingRp9.900
Sherlock Sekrup GypsumRp5.900
ORIS Fisher + SekrupRp12.900
SMT Self Tapping Screw FABRp209.900

Data diperbarui pada 01/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)