Beli sekrup baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTAL Fischer / Angkur Sekrup
    Mulai

    Rp52.900

    TOTAL Fischer / Angkur Sekrup
    atribut:
    • Color: Grey
  2. Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Deskripsi:
    SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
  3. RAMSET Lightweight Anchor Brick (Angkur Nilon)
    Mulai

    Rp13.900

    RAMSET Lightweight Anchor Brick (Angkur Nilon)
    atribut:
    • Size: M6x30
    • Maximum Loading Capacity (kg): 19
  4. Wilson Sekrup Baja Ringan
    Mulai

    Rp219.900

    Wilson Sekrup Baja Ringan
    atribut:
    • Color: White
  5. monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)
    30%
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  6. INDOMAKERS Hex Bolt Stainless Steel (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp2.900

    INDOMAKERS Hex Bolt Stainless Steel (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Current Norm: DIN 933
  7. Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic V (Oli Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic V (Oli Motor)
    Deskripsi:
    ENDURO MATIC - V SAE 10W-40 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC-V SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC-V SAE 10W-40 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru dengan CC besar, yang membutuhkan peforma maximal seperti : Yamaha N-MAX, LEXI, Honda PCX, dll.
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • SAE Grade: 10W-40
    • Specification: 10W-40 API SN JASO MB
  8. Flexigo Flat Head Tapping Screw Eucalyptus (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp10.900

    Flexigo Flat Head Tapping Screw Eucalyptus (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup kayu dari Flexigo ini memiliki ukuran kepala 6,7,8,9dan 12 dan digunakan oleh kontraktor bangunan
  9. monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    55%
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  10. BDM Sekrup Roofing
    Mulai

    Rp4.900

    BDM Sekrup Roofing
    Deskripsi:
    SEKRUP ROOFING KUNING SDS / BAUT BAJA RINGAN- Diameter Badan 4,8 (#12)- Panjang 100MM (10CM)- Kepala Sekrup 8MM (Kunci Shock 8)- Sekrup + Karet Hitam- Marking BDM
    atribut:
    • Screw Head (mm): 8
    • Body Diameter (mm): 4.8 (#12)
  11. MR. Safety Nylon Anchor Gypsum (Angkur Gipsum)
    Mulai

    Rp38.900

    MR. Safety Nylon Anchor Gypsum (Angkur Gipsum)
    Deskripsi:
    Gypsum Nylon dari Mr. Safety ini memiliki diameter #6 digunakan untuk kontraktor perumahan dan gedung gedung dan juga untuk maintenance building
  12. monotaro.id Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro.id Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    DRYWALL SCREW FINE THREAD BLACK PHOS Size #6x1 1/2"- Diameter Badan 3,5 (#6)- Kepala Obeng +- Panjang 38MM / 3,8CM (1 1/2 INCHI)- Material Carbon Steel- Finishing Black Zinc Plated (Hitam)- Kualitas Harden (Bisa digunakan untuk besi)
    atribut:
    • Finishing: Black Zinc Plated Hitam
    • Material: Carbon Steel
  13. ALDO Nylon Gypsum Anchor (Angkur Gipsum)
    Mulai

    Rp27.900

    ALDO Nylon Gypsum Anchor (Angkur Gipsum)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 50x30
    • Screw Length (mm): 50
  14. Flexigo Nylon Anchor (Angkur Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  15. Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon)
    Deskripsi:
    Anchor Nilon dari Fischer mulai type SX4 SPS- SX 10 SPS cocok untuk perusahaan kontraktor bangunan
  16. Armaflex Insulation Pipe R-Series Class 1 (Pipa AC)
    Mulai

    Rp90.900

    Armaflex Insulation Pipe R-Series Class 1 (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.
    atribut:
    • Thickness (mm): 25 (1inch)
    • Length (m): ±2
Daftar Harga sekrup baut Terbaru October 2026
TOTAL Fischer / Angkur SekrupRp52.900
Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)Rp6.900
RAMSET Lightweight Anchor Brick (Angkur Nilon)Rp13.900
Wilson Sekrup Baja RinganRp219.900
monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)Rp4.900
INDOMAKERS Hex Bolt Stainless Steel (Baut Hexagonal)Rp2.900
Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic V (Oli Motor)Rp119.900
Flexigo Flat Head Tapping Screw Eucalyptus (Sekrup Kepala Datar)Rp10.900
monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)Rp10.900
BDM Sekrup RoofingRp4.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait