Beli sekrup aluminium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CRC Gasket StripperDeskripsi:Formula khusus untuk melepaskan gasket yang telah mengeras karena usia tua dengan mudah. CRC Gasket stripper melunakan semen gasket tanpa merusak komponen metal di sekitarnya. Aman untuk almunium, baja dan kuningan.
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)Deskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivetatribut:
- Material: 20
- Dimension A (mm): 3.2
- Dimension B (mm): 6
- Dimension C (mm): 6.4
- Dimensions d (mm): 41
- Mass (g/unit): 1
- Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
- Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brandatribut:
- Material: Alluminium
- Product Code: PBR80MCPL
- SMT Self Tapping Screw FABDeskripsi:Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahanatribut:
- Hardness (HV): 450-750
- Surface Treatment: Hexavalent White
- Thickness Plating (micron): 5-8
- Material: Steel
- Type: Philips
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- monotaro.id Sekrup Roofing HalusDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- monotaro.id Sekrup Tapping PAB Stainless Steel 304 (PH) Pack KecilDeskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang bulat dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
Daftar Harga sekrup aluminium Terbaru April 2026
| HAFAS Aluminium Rivet Inch | Rp94.900 |
| HAFAS Aluminium Rivet Metric | Rp139.900 |
| CRC Gasket Stripper | Rp119.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH) | Rp4.900 |
| monotaro.id Tapping Screw FAB White FH Sekrup Tapping | Rp9.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp80.900 |
| Sherlock Sekrup Gypsum | Rp5.900 |
| Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet | Rp74.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/CRC%20Gasket%20Stripper/P102074695-1.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)

/p9P103460909-4.jpg)



%20Aluminum%20Blind%20Rivet/elP102269525-2.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)


/P102036280-1.jpg)
/dpP103639493-2.jpg)


%20Pack%20Kecil/r0P103460972-2.jpg)