Beli seiken brake fluid di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SEIKEN Super Heavy Duty Brake Fluid Dot 3Deskripsi:Standard:Cairan Rem DOT 3 memiliki standard minimum yakni :- FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)- SAE J1703(society of Automotive Engineers)- JIS K2233-3 (Japan Standard)Kualitas:Cairan Rem SEIKEN DOT3 memiliki kualitas :-Titik Didih Tinggi (diatas minimum standard FMVSS, JIS K2233-3 danSAE J1703)-Tidak menimbulkan Karat-Tidak Merusak Karet/Rubber-Kekentalannya Stabil pada suhu rendah-Tidak menimbulkan endapanAplikasi:Cairan Rem Seiken DOT 3 dipakai untuk aplikasi kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraaan buatan Jepang, Korea dan China.
- SEIKEN Brake Fluid Dot 5Deskripsi:Cairan Rem Seiken DOT 5 dipakai untuk aplikasi yang lebih berat dibanding dengan DOT3 dan DOT4. Biasanya untuk kendaraan alat berat dan kendaraan berkecapatan tinggi yang mana membutuhkan titik didih yang lebih tinggi.atribut:
- Color: Clear
- Size (ml): 1000
- SEIKEN Ultra Heavy Duty Brake Fluid DOT- 4Deskripsi:Standard:Cairan Rem DOT 4 memiliki standard minimum yakni :- FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)- SAE J1704 (Society of Automotive Engineers)- JIS K2233-4 (Japan Standard)Kualitas:Cairan Rem SEIKEN DOT4 memiliki kualitas :- Titik Didih Tinggi (diatas minimum standard FMVSS, JIS K2233-4 dan SAE J1704)- Tidak menimbulkan Karat- Tidak Merusak Karet/Rubber- Kekentalannya Stabil pada suhu rendah- Tidak menimbulkan endapanAplikasi:Cairan Rem Seiken DOT 4 dipakai untuk aplikasi kendaraan bermesin sedang dan besar. Biasanya kendaraaan buatan Amerika dan Eropa.atribut:
- Color: Clear
- SEIKEN Brake Fluid For RacingDeskripsi:Minyak rem berbahan dasar polyglycol/borate ester yang dirancang khusus untuk penggunaan pada sistem rem kendaraan racing dimana sangat dibutuhkan titik didih yang sangat tinggi untuk menjaga performa pengereman tetap prima pada saat melaju dengan kecepatan tinggi ataupun saat dalam tekanan beban berat puncak. Titik didih mencapai 327 derajat celsius.atribut:
- Size (ml): 1000
- Prestone Brake Fluid -4Deskripsi:Untuk sistem yang membutuhkan cairan rem DOT 4 suhu tinggi.
- SEIKEN Radiator Coolant 30%Deskripsi:Spesifikasi:Coolant Seiken Ready For Use 30% adalah komposisi ideal yang telah diakui dan dipakai oleh ATPM di Indonesia. RFU 30% artinya Concentrate 30% : Air non mineral 70%.Kualitas:Coolant Seiken Ready For Use 30% dapat menahan panas sampai 104C bahkan formulanya dapat melindungi secara optimal 6 bahan dasar Logam Alloy yaitu :tembaga, baja, aluminium, timah, kuningan dan besi tuang.Aplikasi:Coolant Seiken RFU 30% dipakai untuk kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraan buatan Jepang, Korea dan China.
- SEIKEN Radiator Coolant 50%Deskripsi:Spesifikasi:Coolant Seiken Ready For Use 50% adalah komposisi ideal yang telah diakui dan dipakai oleh ATPM di Indonesia. RFU 50% artinya Concentrate 50% : Air non mineral 50%.Kualitas:Coolant Seiken Ready For Use 50% dapat menahan panas sampai 109C bahkan formulanya dapat melindungi secara optimal 6 bahan dasar. Logam Alloy yaitu :Tembaga, Baja, Aluminium, Timah, Kuningan dan besi tuang.Aplikasi:Coolant Seiken RFU 50% dipakai untuk kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraan buatan Amerika dan Eropa serta dapat juga untuk alat berat dan Generator (Genset).atribut:
- Color: Green
- Pertamina Brake Fluid - DOT3Deskripsi:PERTAMINA BRAKE FLUID DOT 3 PLUS diformulasikan secara khusus untuk memenuhi STANDAR FMVSS 116 performance DOT 3.PERTAMINA BRAKE FLUID DOT 3 PLUS memiliki titik didih tinggi yang mengurangi kemungkinan penguapan cairan atau vapor lock, sehingga memastikan operasi rem aman.PERTAMINA BRAKE FLUID DOT 3 PLUS memiliki perlindungan korosi yang baik dan memberikan efek rendah pada seal rem.KEUNGGULANTitik didih yang lebih tinggi daripada minyak rem konvensional DOT 3 membuat performa pengereman optimal bahkan dalam pengereman beban yang berat yang disebabkan oleh kecepatan dan berat kendaraan, atau mengemudi stop & go.Memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korosi dalam sistem pengereman kendaraan untuk menjaga performa pengereman yang optimal.Kompatibel dengan seal rem sehingga memberikan masa pakai yang lebih lama.Stabilitas termal yang tinggi membuat fluida ini tidak mudah rusak pada suhu tinggi yang disebabkan oleh pengereman ekstrem.Stabilitas kimia yang sangat baik sehingga tidak mudah rusak akibat reaksi kimia.PENGGUNAANPERTAMINA BRAKE FLUID DOT 3 PLUS disarankan digunakan untuk kendaraan Jepang, Korea dan lainnya baik roda empat atau dua dengan drum atau disk brake, bahkan ABS dan juga sistem kopling hidrolikatribut:
- Volume (L): 0.3
- Castrol Minyak Rem Brake Fluid DOT3Deskripsi:- Castrol Brake Fluid DOT 3 merupakan minyak rem dengan titik didih tinggi yang dirancang khusus untuk digunakan pada rem hidrolik dan sistem kopling kendaraan.- Minyak rem kinerja tinggi yang bernilai khusus dalam olahraga motor kompetitif yang membutuhkan kondisi pengereman ekstrem.- SAE J1703- FMVSS 116 DOT 3- ISO 4925 3 CLASS 3- JIS K2233atribut:
- Volume (L): 0.5
- Standard: SAE J1703, FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 3 CLASS 3, JIS K2233
- Petroasia Minyak Rem DOT 4Deskripsi:PETRO BRAKE FLUID DOT-4 adalah cairan dengan titik didih tinggi dirancang untuk digunakan pada sistem cakram maupun tromol pada motor, mobil penumpang dan kendaraan komersil.atribut:
- Application: Truk, Mobil, Motor dan Alat berat
Daftar Harga seiken brake fluid Terbaru April 2026
| SEIKEN Super Heavy Duty Brake Fluid Dot 3 | Rp11.900 |
| SEIKEN Brake Fluid Dot 5 | Rp469.900 |
| SEIKEN Ultra Heavy Duty Brake Fluid DOT- 4 | Rp51.900 |
| SEIKEN Brake Fluid For Racing | Rp499.900 |
| Prestone Brake Fluid -4 | Rp47.900 |
| SEIKEN Radiator Coolant 30% | Rp41.900 |
| SEIKEN Radiator Coolant 50% | Rp179.900 |
| Pertamina Brake Fluid - DOT3 | Rp45.900 |
| STP Super Heavy Duty Brake Fluid DOT-3 Neutral | Rp12.900 |
| Castrol Minyak Rem Brake Fluid DOT3 | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102041673-1.jpg)