Beli seat belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YAC Seat Belt Pad CarbonDeskripsi:Functionality + sporty carbon-like seat belt pad. A soft cushion material reduces the feeling of pressure on the seat belt and the rubbing and tiredness of the neck. Easy installation by wrapping it around the seat belt and fastening it with Velcro. All seats can be used.atribut:
- Color: Black
- Applicable Width (mm): (Maximum seat belt) approximately 52
- KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretDeskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- Daytona Highsider Rod Mirror Montanaatribut:
- Finishing: Black alumite
- Color: black
- monotaro Thin Fit (Palm Fit) Gloves Natural Rubber Coat (Sarung Tangan Palm Fit)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sarung Tangan Palm Fitatribut:
- The total length (cm): About 23
- Palm Width (cm): About 9.5
- Middle Finger Length (cm): About 7.9
- Color: gray
- Material: Fiber unit / 100% nylon, coating unit / natural rubber
- Size: M
- Functions: Breathable
- Color (wrist): green
- Quantity (Twin): 1
- The number of gauge: 13
- UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety)atribut:
- Size (cm): 52 to 61
- Standard: EN 397
- Version: with long brim
- G-Safe Safety Vest FabricDeskripsi:Untuk produk yang satu ini merupakan safety vest atau rompi keselamatan yang berwarna kuning dengan garis reflektor pada bagian depan hingga belakang. Desain yang satu ini cocok digunakan di beberapa area kerja, mulai dari lingkungan bongkar muat barang atau gudang, lokasi pertambangan, pekerjaan konstruksi, dan juga pengatur lalu lintas.Produk safety vest yang satu ini sudah kami supply di beberapa perusahaan. Dengan kualitas terbaik dan bahan yang nyaman digunakan, menjadikan safety vest yang satu ini bisa dijadikan alternative untuk melengkapi alat alat safety di perusahaan Anda.Perlengkapan safety yang satu ini berupa rompi yang dilengkapi dengan reflektor. Biasa digunakan untuk area outdoor dengan banyak lalu lalang kendaraan. Sering digunakan untuk pekerjaan di area konstruksi, pertambangan, proyek arsitektur, dan area lain yang memang diperlukan.atribut:
- Type: G-SAFE SV029
- Specification: Safety vest fabric model. Two Vertical & two horisontal hight bright
- AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra ECO 3 Warna Kuning (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Yellow
- Tipe: Long
- OPTIBELT SK Wedge Belt SPA TypeDeskripsi:Produk SK Wedge Belts SPA dari OPTIBELT ini memiliki size panjang Pitch dari 1000-4500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 90
- Moldex Earplugsatribut:
- UNSPSC: 46181901
- Earplug Color: Gray/Green
- Earplug Material: TPE
- Earplug Packaging: Bulk Box
- Earplug Pair Pack Type: Plastic Case
- Earplug Shape: Flanged
- Earplug Size: M
- Electrically Insulated: No
- Insertion Method: Push-In
- Noise Reduction Rating NRR (dB): 27
- Pairs per Package: 50
- Reusability: Reusable
- Series: Alphas(TM)
- Standards: ANSI S3.19-1974
- Sub Brand: Alphas(TM)
- Daytona Chrome-Plated Side Standatribut:
- Compatible Model Type: Z50J9, Z50JN/P/S/T/V/W/X, Z50JY/1/2/4/5/6/7, Z50JF/J/L, Z50J/I/Z/B/C/E
- Main Compatible Vehicle: Monkey (FI), Monkey/Gorilla (12V), Monkey/Gorilla 3.1PS (6V), Monkey/Gorilla 2.6PS (6V)
- No.: AB27-1900001 -, Z50J-2000001 -, AB27-1000001 -, Z50J-1600008-1805927, Z50J-1300017-1510400
- Matlock Outdoor Security Mirror (Kaca Jalan)atribut:
- Material: Acrylic
- Overall Diameter: 600mm
- Edge Material: PVC, Polycarbonate
- Overall Length: 40m
- Backing Material: Glass Fibre
- Dimensions: 600
- Mirror Type: Exterior
- Edge Color: Silver
- Includes: Mounting Bracket Stell Pipe Clips
- Special Features: Durable Lightweight Shatterproof
- Blue Rabbit Sarung Tangan Kain Katun Putihatribut:
- Color: White
- Gajah Sarung TanganDeskripsi:Sarung tangan benang atau ada juga yang menyebut sarung tangan katun, adalah salah satu perlengkapan safety yang paling umum digunakan hampir di setiap industri atau area kerja lainnya. Hal ini dikarenakan harga sarung tangan kain memang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Fungsi utama dari sarung tangan benang adalah untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja yang mungkin kotor, panas, licin, tajam, dan sebagainya.Untuk sarung tangan benang itu sendiri terdapat beberapa varian, misalnya sarung tangan benang 3, benang 4, 6, 7, dan beberapa model sarung tangan lainnya, dimana hal ini mempengaruhi harga sarung tangan kain itu sendiri. Warna dari sarung tangan type ini ada beberapa, misalnya yang warna abu abu dan juga warna putih.Kebanyakan sarung tangan semacam ini dijual per pack, dengan isi kurang lebih 1 lusin atau 12 pcs. Penggunaan sarung tangan benang memiliki durasi lebih lama jika dibandingkan dengan sarung tangan plastik misalnya. Hal ini karena dari material yang digunakan, jenis pekerjaan yang mengharuskan menggunakan sarung tangan tertentu, dan juga type nya.Sarung tangan benang atau sarung tangan katun merupakan salah satu perlengkapan safety yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Biasanya dipakai untuk memegang benda kerja yang licin, panas, dan juga berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja tersebut. Terdiri dari beberapa type, seperti 3 benang, 5 benang, 6 benang, dan beberapa type lainnya.
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Palm Fit Multitask 4131atribut:
- Series: Multitask 2131
- Material: Polyester glove, PU grip, Oil resistant
- SNI License: Yes
- NOVAX Sarung Tangan ListrikDeskripsi:Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
- KRISBOW Sarung Tangan Latex Kuningatribut:
- Color: Yellow
Daftar Harga seat belt Terbaru March 2026
| YAC Seat Belt Pad Carbon | Rp169.900 |
| KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet | Rp21.900 |
| Daytona Highsider Rod Mirror Montana | Rp1.799.900 |
| monotaro Thin Fit (Palm Fit) Gloves Natural Rubber Coat (Sarung Tangan Palm Fit) | Rp25.900 |
| SDI Set Spidol Permanen | Rp5.900 |
| UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety) | Rp439.900 |
| G-Safe Safety Vest Fabric | Rp32.900 |
| AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra ECO 3 Warna Kuning (Sepatu Proyek) | Rp98.900 |
| OPTIBELT SK Wedge Belt SPA Type | Rp76.900 |
| Moldex Earplugs | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Lapis%20Karet/9wP101516356-9.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/monotaro%20Thin%20Fit%20(Palm%20Fit)%20Gloves%20Natural%20Rubber%20Coat%20(Sarung%20Tangan%20Palm%20Fit)/fjP103191559-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Safety%20Helmet%20Pheos%20B-WR%20Rotation%20System%20(Helm%20Safety)/P101508238-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/G-Safe%20Safety%20Vest%20Fabric/0eP105182014-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Boots%20Safety%20AP%20Seri%20Terra%20ECO%203%20Warna%20Kuning%20(Sepatu%20Proyek)/cvP104820463-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Penyumbat%20Telinga%20(Earplug)/Moldex%20Earplugs/54P109302184-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Matlock%20Outdoor%20Security%20Mirror%20(Kaca%20Jalan)/h4P102273616-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Blue%20Rabbit%20Sarung%20Tangan%20Kain%20Katun%20Putih/97P103111331-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Comfort%20Grip/P101548494-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Gajah%20Sarung%20Tangan/15P105182041-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Palm%20Fit%20Multitask%204131/55P102038185-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Tempat%20Sarung%20Tangan%20Listrik/NOVAX%20Sarung%20Tangan%20Listrik/1pP106149061-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Latex%20Kuning/80P101516288-2.jpg)
/P102670262-1.jpg)
%20Hp%20Type/P102689932-1.jpg)