Beli sanwa multitester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- TESTO Tang AmpereDeskripsi:-An AC/DC clamp meter.-The jaw opens and closes vertically in this type.-TESTO770-2 and 770-3 can also measure temperature with a separate option.-Suitable for measuring inrush current.
- Wipro Multitester AnalogDeskripsi:DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)BATT : 1.5VPower Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1Fuse and Diode protectionMeasure hFE to 1000TUsing optional TR Connectoratribut:
- Color: Black
- Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- Direct Current (A): 0.3
- Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Deskripsi:Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
- DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAXDeskripsi:Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .atribut:
- Type: Impact screwdriver
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Punch Speed (lpm): 8500/29750
- Sanwa Instrument Analog Multitesteratribut:
- Direct Current (A): 0.3
- Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
- Resistance (ohm): 200M
- Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
- Sanwa Test LeadDeskripsi:-Test leads for testers are made by SANWA ELECTRIC.-A set of a red and a black lead.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- FLUKE Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:The Fluke 1577 and 1587 Insulation Multimeters combine a digital insulation tester with a full-featured, true-rms digital multimeter in a single compact, handheld unit, which provides maximum versatility for both troubleshooting and preventative maintenance. Like other tools that you have come to expect from Fluke, the 1577 and 1587 are rugged, reliable, and easy to use. Whether you work on motors, generators, cables, or switch-gear, the Fluke 1577/1587 Insulation Multimeters are ideally suited to help you with your tasks.Rely on Fluke for innovations that generate new demandTwo powerful tools in one.The Fluke 1587 and 1587 Insulation Multimeters combine a digital insulation tester with a full-featured, true-rms digital multimeter in a single compact, handheld unit, which provides maximum versatility for both troubleshooting and preventative maintenance.Like other tools that you have come to expect from Fluke, the 1587 and 1587 are rugged, reliable, and easy to use.Whether you work on motors, generators, cables, or switch-gear, the Fluke 1587/1587 Insulation Multimeters are ideally suited to help you with your tasks.atribut:
- Product Dimensions (inch): 1.97x8.00x3.94
- Battery Type: AA Battery Type 4x AA Batteries
- Basic Accuracy VDC: ±(0.09%+2)
- Counts: 6000.
- CAT Rating: IV
- CAT Voltage (V): 1000, 600 CAT Voltage CAT III 1000V and CAT IV 600V
- Digit Display: 3.75
- Display (Megohmmeter): Digital
- IR Test Voltage (V): 100, 50
- Live Circuit Voltage Detection: Yes Live Circuit Voltage Detection Live circuit detection prevents insulation test if voltage > 30V is detected for added user protection
- Manual/Autoranging: Both
- Maximum Current AC (mA): 400 (0.4 A)
- Maximum Current DC (mA): 400 (0.4 A)
- Maximum Insulation Resistance (MΩ): 100 (0.1GΩ)
- Power Supply: Battery
- Style: Hand-Held
- Type: Battery
- Voltage (V): Max. 1000 (AC); Max. 1000 (DC)
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
Daftar Harga sanwa multitester Terbaru March 2026
| Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester) | Rp759.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| Sanwa Instrument Tang Ampere Digital | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp229.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| TESTO Tang Ampere | Rp4.999.900 |
| Wipro Multitester Analog | Rp139.900 |
| Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester) | Rp1.299.900 |
| Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester) | Rp969.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6yP104714250-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)

/2bP101515083-3.jpg)
/60P101517216-4.jpg)


/qiP103699954-1.jpg)
/qrP103699963-1.jpg)

/mpP101550817-2.jpg)




/P101002871-1.jpg)
/mbP109089803-1.jpg)
/2sP105577100-1.jpg)
/P103037145-1.jpg)
/kbP103737731-3.jpg)