Beli sand bag di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAZANAMI Karung
    Mulai

    Rp42.900

    SAZANAMI Karung
    Deskripsi:
    Karung plastik (woven bags) merupakan kemasan berwujud kantong yang merupakan hasil anyaman berbentuk melingkar (circular weaved Polypropylene).Karung plastik merupakan pengganti karung goni yang semula digunakan untuk kemasan berbagai bahan baku / hasil bumi.Karena berbahan ringan dan lebih tahan terhadap air dibandingkan goni, karung plastik dalam kurun waktu singkat telah menggantikan fungsi karung goni di berbagai jenis usaha produksi.
  2. MARUWA CHEMICAL Sand Bag (Karung Pasir)
    84%
    Mulai

    Rp209.900

    MARUWA CHEMICAL Sand Bag (Karung Pasir)
    Deskripsi:
    -Inflate in a few minutes in response to water, so packing up the soil is not necessary.-String is attached, so you can connect.-Water damage measures.-Prevent flooding in houses.
  3. Hagihara Industries Karung Tanah PE
    Mulai

    Rp189.900

    Hagihara Industries Karung Tanah PE
    atribut:
    • Material: Body: Polyethylene (PE)
    • Vertical (mm): 620
    • Horizontal (mm): 480
  4. IRL Water Absorbent Sand Bag Aqua Block (Karung Pasir)
    Mulai

    Rp23.999.900

  5. TONATA Fire Axe (Kapak Pemadam)
    Mulai

    Rp409.900

    TONATA Fire Axe (Kapak Pemadam)
    Deskripsi:
    Kapak Pemadam Gagang Fiberglass 90 cm / Kapak Damkar / Kampak SafetyBerguna sebagai bantuan penyelamatan pada berbagai kejadian khusus, seperti kebakaran, lokasi bencana (pintu pecah, jendela pecah, papan pecah dan gempa bumi, kendaraan tenggelam). Biasa dipergunakan oleh tentara, polisi bersenjata, damkar atau petugas pemadam kebakaran serta pekerja penanggulangan bencana atau keadaan darurat lainnya.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 90
    • Material: Stainless steel, forged carbon steel, rubber handle
    • Thickness (mm): 6
  6. Non Brand Karung Plastik Print Multifugsi
    Mulai

    Rp8.900

    Non Brand Karung Plastik Print Multifugsi
    Deskripsi:
    Karung serbaguna yang dapat anda gunakan untuk menyimpan hasil dan bahan baku industri, ekspedisi, dan lain-lain.
    atribut:
    • Size (cm): 65x105
    • Material: Polypropylene
  7. Anben Fire Fire Helmet (Helm Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Anben Fire Fire Helmet (Helm Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Color: Red
    • Standard: CE/EN433 (Standard Eropa); c/w Fire Test Report
  8. Non Brand Karung Plastik PCM
    Mulai

    Rp52.900

    Non Brand Karung Plastik PCM
    atribut:
    • Size (cm): 120x180
  9. TONATA Fire Helmet (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp559.900

    TONATA Fire Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm Pemadam Kebakaran / Helm Damkar / MerahDilengkapi : - Material ABS Composite yang tahan benturan dan bantingan - Face Protector berbentuk kaca bening tebal 2 mm - Neck Protection berbentuk kain tahan panas - Tali pengikat serta pelindung dagu - Kain gelap di bagian samping dan belakang untuk melindungi telinga serta leher dari panas
    atribut:
    • Color: Red
    • Face Protector Clear Glass Shaped Thickness (mm): 2
    • Material: ABS Composite
  10. SWIPE-ALL Flood Barrier ABS Plastic (Penahan Banjir)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SWIPE-ALL Flood Barrier ABS Plastic (Penahan Banjir)
    Deskripsi:
    PVC ABS Flood Barrier is a flood barrier made from a combination of PVC (Polyvinyl Chloride) and ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene). It is known for its high resistance to water, extreme weather, and pressure. It is specifically designed to effectively address flooding in a specific area. With a sturdy and effective design, PVC ABS can provide maximum protection against damage caused by flooding.Advantages of PVC ABS Flood BarriersHigh Water Resistance : PVC and ABS materials have excellent watertight properties, effectively blocking the ingress of floodwater, making them a reliable solution for preventing flood damage.Weather Resistant: The combination of PVC and ABS materials also makes this barrier resistant to extreme temperatures. This flood barrier can withstand long-term exposure to hot sun or heavy rain.Strength and Durability of PVC ABS: A very strong and durable material. Even in flood situations with high water pressure, this flood barrier is not easily damaged or broken, making it a good investment for long-term protection.Easy to Install and Remove: This flood barrier is designed for easy installation and removal. Its simple installation process is a key advantage, requiring no special skills.Economical. Compared to similar devices or other items that are less durable, this flood barrier is quite affordable and offers long-term benefits for a variety of applications.Flood Barrier PVC ABS SWIPE ALLSwipe All offers a variety of flood barrier options. The ABS flood barrier is our top choice, offering the most affordable price and exceptional durability.
    atribut:
    • Front (cm): 68
    • Height (cm): 53
  11. JJXF Fireman Suite
    Mulai

    Rp8.699.900

    JJXF Fireman Suite
    Deskripsi:
    For body protection, with flame retardant, waterproof and breathable, heat insulation, anti-static and strong markingperformance, composed of the outer layer, waterproof breathable layer, insulation layer and comfort layer;
    atribut:
    • Structure: 4 Layers
    • Outer Layer: DuPont (USA) Nomex IIIA 6oz (93% Nomex, 5%Kevlar, 2%P140, 205g/m2 ripstop)
    • Thermal Barrier: 80%Nomex +20%Kevlar insulation mat
    • Comfortalble layer: 50%Nomex+50% FR Viscose
    • Moisture Barrier layer: aramid nonwoven fabric + PTFE 108 g/m²
    • Reflective stripe: 3M
    • TPP Value: 34cal/cm²
  12. Non Brand Karung Multifungsi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    Non Brand Karung Multifungsi
    Deskripsi:
    Karung serbaguna yang dapat anda gunakan untuk menyimpan hasil dan bahan baku industri, ekspedisi, dan lain-lain.
    atribut:
    • Material: Polypropylene
  13. SAFE-T Topi Kerja Safety (Safety Cap)
    Mulai

    Rp139.900

    SAFE-T Topi Kerja Safety (Safety Cap)
    Deskripsi:
    Lindungi kepala Anda dari panas terik, benturan ringan, dan risiko di area kerja dengan topi safety SAFE-T 903. Dirancang khusus untuk pekerja proyek lapangan, teknisi tambang, operator pabrik, hingga aktivitas outdoor seperti olahraga, hiking, atau touring. Mengapa harus pilih SAFE-T 903?- Reflektif Visibilitas Tinggi: Tetap aman dan terlihat jelas, bahkan di lingkungan kerja minim cahaya. Reflektor di bagian depan topi membantu meningkatkan keamanan Anda di area proyek.- Nyaman & Adem: Material parasut premium yang ringan, tidak panas, dan nyaman digunakan seharian. Cocok untuk kerja di bawah matahari atau area panas seperti tambang, pabrik, atau gudang.- Desain Sporty dan Adjustable: Desain modern yang simple, dengan strap velcro untuk penyesuaian ukuran agar pas di kepala Anda.
Daftar Harga sand bag Terbaru October 2026
SAZANAMI KarungRp42.900
MARUWA CHEMICAL Sand Bag (Karung Pasir)Rp209.900
Hagihara Industries Karung Tanah PERp189.900
IRL Water Absorbent Sand Bag Aqua Block (Karung Pasir)Rp23.999.900
TRUSCO Sand Bag (Karung Pasir)Rp279.900
Endlessafe Fire Axe (Kapak Pemadam Kebakaran)Rp129.900
SOS Office Tali Lanyard ID CardRp10.900
TONATA Fire Axe (Kapak Pemadam)Rp409.900
Non Brand Karung Plastik Print MultifugsiRp8.900
Anben Fire Fire Helmet (Helm Pemadam Kebakaran)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait