Beli samurai paint di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosolatribut:
- Dry Time: 30-45 minutes
- Size (ml): 400
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Honda Standard Coloratribut:
- Complete Dry Time: 30-45 minutes
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Hi-Temp Coloratribut:
- Complete Dry Time: 1-2 hours
- Size (ml): 300
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol (Pilok Paint Spray)atribut:
- Dry Time: 30-45 minutes
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Metallic Coloratribut:
- Complete Dry Time: 30-45 minutes
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Yamaha Standard Coloratribut:
- Complete Dry Time: 30-45 minutes
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Removeratribut:
- Size (ml): 300
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Plastic Primer Coloratribut:
- Size (ml): 300
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Khameleon Coloratribut:
- Touch Dry Time: 35 minutes
- Complete Dry Time: 7 days
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Kawasaki Standard Coloratribut:
- Complete Dry Time: 30-45 minutes
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Warna Neonatribut:
- Touch Dry Time: 15-20 minutes
- Complete Dry Time: 60 minutes
- Recoating Time: 30-35 minutes
- Application Temperature (°C): 15 to 30
- TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Engine Part Coloratribut:
- Complete Dry Time: 30-45 minutes
- SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol (Pilok Paint Spray)atribut:
- Touch Dry Time: 45 minutes
- Complete Dry Time: 1 hour
- Size (ml): 400
- TOP One Synthetic Chain LubeDeskripsi:Merawat rantai kendaraan kesayangan anda dengan biaya yang murah namun berkualitas sangat lah mudah. Hanya dengan menggunakan pelumas yang berbahan dasar sintetis akan membuat sensasi berkendara terasa lebih nyaman dan aman.TOP 1 Synthetic Chain Lube adalah cairan pelindung rantai dan gear pada kendaraan (sepeda dan sepeda motor). Memberi lapisan film pelindung dengan nano teknologi, yang memperpanjang umur pakai gir set kendaraan meski bekerja pada kondisi ekstrimKenapa harus TOP 1 Synthetic Chain Lube untuk kendaraan kamu :> Tahan panas hingga 2x lipat dari chain lube biasa> Perlindungan maksimum dari keausan> Mengurangi gesekan dan memperlancar transfer tenaga> Melindungi dari karat serta anti debu sehingga gear set tetap bersihDirekomendasikan pemakaiannya untuk beberapa tipe motor maupun sepeda seperti :Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Bajaj, dan Tipe Lainnya=====TOP 1 SYNTHETIC CHAIN LUBE tersedia dalam beberapa kemasan :1. TOP 1 Synthetic Chain Lube 82 ML2. TOP 1 Synthetic Chain Lube 150 ML3. TOP 1 Synthetic Chain Lube 400 ML=====Pilihan lainnya yang mungkin cocok untuk kamu :- TOP 1 High Performance Fork Oil- TOP 1 MC Series=====HATI-HATI OLI PALSUHati-hati terhadap oli palsu yang mengatasnamakan merek TOP 1! Oli palsu dapat merusak kendaraan sebelum waktunya serta dapat merusak harga resale kendaraan kamu.Dapatkan oli TOP 1 yang asli dan original hanya dari Official Store Resmi atau Bengkel Resmi yang bekerjasama dengan TOP 1. Setiap pembelian yang kamu lakukan, kamu telah berpartisipasi melakukan kebaikan tanpa batas.atribut:
- Color: Clear
- Packaging: Spray Can
- Recommend for: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Bajaj, dan Tipe Lainnya
- NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna SolidDeskripsi:Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.atribut:
- Metode Aplikasi: Spray
- Ukuran (cc): 300
- Belkote Clear Coat PU 2KDeskripsi:BELKOTE PU 2K Clear Coat 8200 is a High Quality, Medium Solid 2–component Polyurethane–based Clear Coat that exhibits features:High gloss and high film buildExcellent flow and levellingGood polishing propertiesSuitable for matt finishes on large area (8200 Doff)Benefited from those exceptional features, this clear coat is suited either spot repair or full body repair. For optimum result, it is recommended to use BELKOTE PU Slow Dry Reducer as diluent.atribut:
- Mixing Ratio: 4:1:3
- Dust Free (minute): 15
- Tack Free (minute): 90
- Drying Time (s): 2025-10-11 00:00:00
- Film Thickness (micron): ~60-80
- Gloss Level (°): >95
- Polishing Time (hour): 8-12
- Pot Life (hour): 7
Daftar Harga samurai paint Terbaru September 2025
SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol | Rp63.000 |
SAMURAI PAINT Undercoat Cat Semprot Aerosol | Rp80.000 |
SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Honda Standard Color | Rp80.000 |
SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Hi-Temp Color | Rp99.000 |
SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol (Pilok Paint Spray) | Rp80.000 |
SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Metallic Color | Rp63.000 |
SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Yamaha Standard Color | Rp80.000 |
SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Remover | Rp80.000 |
SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol (1-K) | Rp90.000 |
SAMURAI PAINT Cat Semprot Aerosol Plastic Primer Color | Rp99.000 |
Data diperbarui pada 29/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)