Beli sambungan pipa pvc 4 arah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  2. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  3. SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp25.900

  4. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  5. SEKISUI Water supply for PVC TS Fittings (Standard Type) insert faucet for elbow
    Mulai

    Rp99.900

    SEKISUI Water supply for PVC TS Fittings (Standard Type) insert faucet for elbow
    atribut:
    • Material: Rigid PVC
    • Screw: Rp1/2
    • Working Temperature Range: 0 to 40degrees
    • Maximum usage pressure: 0.98MPa
  6. Onda Kran Dapur
    Mulai

    Rp33.900

  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga sambungan pipa pvc 4 arah Terbaru March 2026
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Tees (Sambungan)Rp30.900
SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan)Rp15.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Socket (Sambungan)Rp30.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing TeesRp44.900
SEKISUI PVC Fitting HI Tees/HI Reducing TeesRp27.900
SEKISUI PVC Fitting Clean 45 Elbow (Sambungan)Rp20.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Socket (Sambungan)Rp16.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Male Adapter Valve SocketRp13.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp5.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)