Beli sambungan 1 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    79%
    Mulai

    Rp26.900

    Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    atribut:
    • Size: 2 x 3/4 (50A x 20A)
  2. Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  3. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  4. BENKAN Tee Eccentric Reducer WPB-S BW S40 BKN
    Mulai

    Rp139.900

  5. Hannochs LED Bulb Avengers
    Mulai

    Rp28.900

    Hannochs LED Bulb Avengers
    Deskripsi:
    LED Bulb AvengersLED Lamp.Can operate within 150-240V.Frosted Cover, Impact Resistant.Instant start.Environment friendly, without mercury / without radiation.
    atribut:
    • Color: Cool Day Light
    • Product Technology: LED
    • Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Light Color: Cool Daylight or Warm White
    • Color Rendering Index (CRI): >80
    • Fitting: E27
    • Product Material: 3W = PBT+PC 5W-50W = AL+PBT+PC
    • Beam Angle (°): 180
    • Power Factor : >0.5
    • Rated Lifetime (hour): 10000
  6. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  7. BENKAN Tee Eccentric Reducer WPB-S BW STD BKN
    Mulai

    Rp6.899.900

  8. KC Pipe Fitting Type DVI
    Mulai

    Rp21.900

    KC Pipe Fitting Type DVI
    atribut:
    • Working Pressure: No pressure
    • Working Temperature Range: 5 to 60°C
  9. BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
Daftar Harga sambungan 1 Terbaru March 2026
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing TeeRp26.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)Rp30.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp25.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Socket (Sambungan)Rp33.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Socket (Sambungan)Rp30.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan)Rp20.900
BENKAN Tee Eccentric Reducer WPB-S BW S40 BKNRp139.900
Hannochs LED Bulb AvengersRp28.900
SEKISUI PVC Fitting HI Tees/HI Reducing TeesRp27.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp5.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)