Beli saklar magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fuji Electric Magnetic Element
    Mulai

    Rp359.900

    Fuji Electric Magnetic Element
    atribut:
    • Compatible Model: AES402B-1A
    • Repeat accuracy: 0.5 mm or less
    • Ambient Temperature (°C): -20 to +80
  2. Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  3. Kenmaster Plug Head (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  4. Uticon Plug Head Grounding (Steker Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    Uticon Plug Head Grounding (Steker Arde)
    Deskripsi:
    Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, Dilengkapi dengan grounding untuk keamanan
  5. Kenmaster Steker
    Mulai

    Rp25.900

  6. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  7. ABB MCB Box with Terminal Bars & Transparent Door
    Mulai

    Rp419.900

    ABB MCB Box with Terminal Bars & Transparent Door
    Deskripsi:
    Catalog Description: Mistral41F Flush Transp. Door 8M 12Sm
    atribut:
    • Transparent Door: Yes
    • Cover Plate Type: Door
    • Cover Style: with Notch
    • Housing Material: Plastic
    • Number of Line Terminals: 0
    • RAL Number: RAL 9016 - Traffic White
  8. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp45.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  9. Broco Steker Arde New Gee
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp11.900

    Broco Steker Arde New Gee
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: White
  10. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  11. Nihon Kaiheiki Ind. Base Lever Toggle Switch M Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp78.900

    Nihon Kaiheiki Ind. Base Lever Toggle Switch M Series
    atribut:
    • Material: Lever: Copper alloy, Case: Diallyl phthalate resin
    • Current Capacity (A): (AC125V) 6, (AC250) 3, (DC30V) 4
    • Mounting Hole Dimensions (mm): φ6.5
    • Specification: Soldered terminal
    • Bushing size: M6
    • Contact Resistance (miliΩ): <10 (DC2 to 4V with 100mA)
    • Insulation Resistance (MΩ): >1000 (DC500V)
  12. Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Mulai

    Rp289.900

    Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Deskripsi:
    - Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
  13. LOYAL Multipurpose Plug (Assorted Color)
    Mulai

    Rp7.900

    LOYAL Multipurpose Plug (Assorted Color)
    atribut:
    • Voltage: 10A-250V
  14. Uticon Steker Biasa Pin Kuningan
    Mulai

    Rp4.900

    Uticon Steker Biasa Pin Kuningan
    Deskripsi:
    Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
  15. Uticon Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    Uticon Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded)
    Deskripsi:
    Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
Daftar Harga saklar magnet Terbaru March 2026
Fuji Electric Magnetic ElementRp359.900
Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe StandarRp219.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU SeriesRp799.900
Fuji Electric Thermal Overload Relay - TK SeriesRp399.900
Kenmaster Plug Head (Steker)Rp12.900
Uticon Plug Head Grounding (Steker Arde)Rp9.900
Kenmaster StekerRp25.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.199.900
ABB MCB Box with Terminal Bars & Transparent DoorRp419.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp45.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)