Beli saklar legrand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Legrand 2P+E Mallia Schuko with CPatribut:
- Socket Type: German standard
- Current Rating (A): 16 (at 250 V)
- Schneider Electric OsiSense XC Specialatribut:
- Fixing Mode: By The Body
- Schneider Electric EasyPact EZC Circuit Breaker Easypact EZCV250N TMDatribut:
- Circuit Breaker Name: Easypact EZCV250N
- Control Type: Toggle
- Device Application: Distribution
- Device Short Name: Easypact EZCV250N
- Product or Component Type: Circuit Breaker
- Range of Product: EasyPact
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Schneider Electric Circuit Breaker ComPact NSXm Compression Lug 40Aatribut:
- Device Application: Distribution, Protection
- Product Name: Compact NSXm
- Product or Component Type: Circuit breaker
- Range: Compact
- Legrand Single Pole Switch Malliaatribut:
- Current Rating (AX): 10
- Rated Voltage (V): 250
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3Patribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Heles Presto Box MCB 4 Group InbowDeskripsi:Rumah mcb tanam/ inbow dengan tutup transparant dan dudukan mcbatribut:
- Color: White
- Material: Polycarbonate
- Dimensions (mm): 150x187x88
- Fort AC-Axial Blower Fanatribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Fort Box MCBatribut:
- Material: Full ABS
- Protection : IP40
- Broco Saklar Single Outbow Persegi Standard Line (Saklar Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: Cream
- Philips Radiantline Emergency LEDBulbDeskripsi:Hemat energy 88% dibandingkan lampu konvensioalDetail produk Classified • Lampu secara otomatis menyala apabila sumber aliran listrik mati dan mampu menerangi sampai 3 jam. • Disarankan pengisian 10 jam untuk hasil 100% • Didesain tanpa lubang bebas serangga & debu • Pengisian baterai bersamaan dengan saat listrik dinyalakan lewat saklar, tidak disarankan penggunaan beberapa lampu dalam satu saklar • Menggunakan Baterai Lithium ION yang aman IEC 62471 • Dapat diisi ulang hingga 300x • Dilengkapi dengan sistem proteksi over-charging dan discharging • Tidak mengandung UV, IR, mercuri ataupun bahan berbahaya lainnya • Tersedia hook (kaitan) untuk menggantungatribut:
- Wattage (W): 11
- Color temperatur (K): 6500
- Dimmable: No
- Finish: Daylight
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Nominal Luminous Flux (lm): 1100
- Socket: E27
- MASKO Panel PlatDeskripsi:- Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panelatribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
Daftar Harga saklar legrand Terbaru March 2026
| Legrand 2P+E Mallia Schuko with CP | Rp499.900 |
| Schneider Electric OsiSense XC Special | Rp2.299.900 |
| Schneider Electric EasyPact EZC Circuit Breaker Easypact EZCV250N TMD | Rp2.699.900 |
| Uticon MCB Panel Box | Rp52.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp51.900 |
| Schneider Electric S-Classic | Rp26.900 |
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P | Rp109.900 |
| Schneider Electric Circuit Breaker ComPact NSXm Compression Lug 40A | Rp1.499.900 |
| Legrand Single Pole Switch Mallia | Rp399.900 |
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3P | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Limit%20Switches/Schneider%20Electric%20OsiSense%20XC%20Special/3nP102073131-4.jpg)

/d4P102277472-2.jpg)







/34P101006112-8.jpg)



/P102058572-1.jpg)