Beli safety sign di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HSP Safety Emergency Equipment Sign Aluminium Plate 2mm
    50%
    Mulai

    Rp229.900

    HSP Safety Emergency Equipment Sign Aluminium Plate 2mm
    atribut:
    • Size (cm): 20x30
    • Material: Aluminium Plate 2mm
  2. Non Brand K3 Sign - Evacuation Route (Jalur Evakuasi)
    Mulai

    Rp53.900

    Non Brand K3 Sign - Evacuation Route (Jalur Evakuasi)
    Deskripsi:
    "EVACUATION ROUTE". Sign ini berperan penting dalam memberikan arahan kepada karyawan, tamu perusahaan, atau masyarakat umum untuk menuju tempat-tempat yang aman (titik kumpul darurat) saat kondisi darurat. Kondisi darurat, meliputi bencana alam, kebakaran, ancaman bom, perampokan dan lain-lain. Biasanya dipasang pada jalur evakuasi yang telah ditentukan tim tanggap darurat.
    atribut:
    • sticker: Kiwalite SG + Glow In The Dark
    • Accessories: Double Tape 3M Small
  3. RGP Sign APD - Gunakan Helm Keselamatan
    Mulai

    Rp139.900

    RGP Sign APD - Gunakan Helm Keselamatan
    Deskripsi:
    Bahan ACP 3mmSticker Cutting Reflective (Dapat Memantulkan Cahaya)Tersedia Ukuran 40x30cm/35x50cm/40x60cmPERBEDAAN UKURAN :40X30cm : Sangat cocok untuk di tempelkan pada tembok atau dinding (Free double tape khusus ukuran ini)35x50cm : Ukuran standar rambu pada umumnya cocok untuk di dinding maupun menggunakan tiang40x60 : Sangat cocok untuk di pasangkan dengan tiang di luar ruanganPERBEDAAN BAHAN :ACP 3mm : umumnya digunakan untuk di wilayah perumahan, Mall atau fasilitas umum. yang membutuhkan panel yang lebih ringanAluminium1 1.2mm : umumnya digunakan untuk di wilayah Pabrik, proyek dan jalan raya. yang membutuhkan panel yang lebih kuat
    atribut:
    • Sign Description: Gunakan Helm Keselamatan
  4. HSP Safety Sign Hearing Protection Acrylic 3mm
    76%
    Mulai

    Rp90.900

    HSP Safety Sign Hearing Protection Acrylic 3mm
    atribut:
    • Size (cm): 20x30
    • Material: Acrylic 3mm
  5. HSP Safety Sign Acrylic 3mm
    76%
    Mulai

    Rp90.900

    HSP Safety Sign Acrylic 3mm
    atribut:
    • Size (cm): 20x30
    • Material: Acrylic 3mm
  6. GM No Smoking Safety Sign
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

  7. So Klin Deterjen Bubuk 245g
    Mulai

    Rp129.900

    So Klin Deterjen Bubuk 245g
    atribut:
    • Size (g): 245
  8. ACCUFORM First Aid Sign
    Mulai

    Rp169.900

    ACCUFORM First Aid Sign
    Deskripsi:
    Steel davit cranes withstand impact damage, extreme environments, and long-term use. They don't come with mounting bases.
    atribut:
    • ADA Compliant: No
    • ANSI 969 Compliant: No
    • ANSI Standards: ANSI Z535
    • Abrasion Resistant: No
    • Adhesive Style: Permanent
    • Adhesive Type: Acrylic
    • Anti-Slip Surface: No
    • Chemical Resistant: No
    • Corrosion Resistant: No
    • Depth (inch): 1/250
    • Glow In The Dark: No
    • Graffiti Resistant: No
    • Height (inch): 3-1/2
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Material Properties: Flexible
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Application Temperature (°F): 20
    • Mirror Print: No
    • Mounting Pattern: No Mounting Holes
    • Number of Printed Sides: 1
    • OSHA Regulations: OSHA 29 CFR 1910.145
    • Outdoor Life Expectancy: Not Outdoor Rated
    • Package Quantity: 5
    • Printed Language: English
    • Protective Coating: No Protective Coating
    • Retroreflective Grade: Not Retroreflective
    • Sign Header: No Header
    • Sign Legend Background Color: White
    • Sign Legend Style: Symbol and Text
    • Sign Material: Vinyl
    • Sign Mounting Location: Wall
    • Sign Mounting Style: Adhesive
    • Sign Shape: Horizontal Rectangle
    • State Specific Sign: No
    • Thickness (inch): 0.02
    • UV Resistant: No
    • Width (inch): 5
    • Write on Surface: No
  9. TRUSCO Spring Hook
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Spring Hook
    atribut:
    • Material: Steel (SS400), Surface treatment:Unichrome plated finish
  10. TRUSCO JIS Safety Sign
    Mulai

    Rp73.900

    TRUSCO JIS Safety Sign
    Deskripsi:
    -In addition to Japanese and English, Portuguese and Mandarin are added as safety signs for multilingual languages.
  11. MG Sign 3C
    Mulai

    Rp159.900

  12. Unit Evacuation Exit Sign Emergency Exit
    Mulai

    Rp399.900

    Unit Evacuation Exit Sign Emergency Exit
    Deskripsi:
    It is a sign for evacuation guidance. For wall and door installation.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 120x360x1.2
    • Loading: Walls and doors (close to emergency exits)
    • Mounting Method: Double-sided tape
    • Material: Hard phosphorescent plate
    • Weight (g): 48
  13. ZING Safety Sign
    Mulai

    Rp379.900

    ZING Safety Sign
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  14. KRISBOW Meja Kerja Bengkel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.399.900

  15. Unit Safety Sign
    Mulai

    Rp99.900

    Unit Safety Sign
    Deskripsi:
    -Workers can easily know where there is a noise.
Daftar Harga safety sign Terbaru March 2026
GREEN CROSS JIS Safety SignRp159.900
HSP Safety Emergency Equipment Sign Aluminium Plate 2mmRp229.900
Non Brand K3 Sign - Evacuation Route (Jalur Evakuasi)Rp53.900
RGP Sign APD - Gunakan Helm KeselamatanRp139.900
HSP Safety Sign Hearing Protection Acrylic 3mmRp90.900
HSP Safety Sign Acrylic 3mmRp90.900
GM No Smoking Safety SignRp17.900
So Klin Deterjen Bubuk 245gRp129.900
ACCUFORM First Aid SignRp169.900
TRUSCO Spring HookRp49.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)