Beli safety rope di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro PP Rope (Tali Tambang Pp)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tali Tambang PPatribut:
- Material: polypropylene
- Color: White
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TRUSCO Industrial Safety Belt with Rope LanyardDeskripsi:-Lightweight, economy type with small hooks.-With secure double safety lock hook.-Exclusively for unifilar suspension.-Hook with Dual Safety Lock.
- TRUSCO Sign RopeDeskripsi:Use:For land readjustment as a safety sign. Around the danger zone.atribut:
- Material: Polyethylene
- Purpose of Use: Restricted access/Indication of danger zone.
- Adela Nylon Polyester Safety RopeDeskripsi:Tali Safety Nylon Rope Polyester Adela Berkualitas. Tali Safety Nylon Rope Polyester Adela merupakan tali safety berbahan nilon yang tahan terhadap gesekan, elastis, dan dapat digunakan di berbagai macam aplikasi. Tali ini dapat dipasang secara vertikal atau horizontal, sesuai dengan kebutuhan. Tali safety ini biasa digunakan dalam aplikasi penahan beban, menarik barang, pengamanan, dan penyelamatan. Tali ini sangat kuat dan memiliki daya tahan yang lama serta tidak membusuk. Memiliki ketahanan terhadap sinar matahari dan zat minyak.atribut:
- Color: White
- Material: Nylon Polyester
- Size: 12
- TRUSCO Sign RopeDeskripsi:-It is a black and yellow 2-color tiger rope that can be used for safety signs and landmarks.-Restricted access/Indication of danger zone.atribut:
- Color: Yellow-Black
- Wire DiameterxLength: 10.0mmx100m
- Packaging: Band Winder
- Purpose of Use: Restricted access/Indication of danger zone.
- A-Stabil Full Body Harnessatribut:
- Size: Universal
- SafetyLink Rope LineDeskripsi:SAFETYLINK 20M ROPE LINEDESIGNED FOR WORKING AT HEIGHTSSafetyLink’s 20m adjustable rope line is ideal for roof work and allows flexible work positioning via our lightweight ergonomical designed alloy and stainless steel rope grab.atribut:
- Size (m): 20
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Purple
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 30
- Working Load Limit (t): 1
- Petzl Basic Rope ClampDeskripsi:BASIC Compact, versatile rope clamp The BASIC is a compact ascender that fits well in the hand for rope ascents. The lower attachment hole is large enough to accept carabiners for the lanyard and the footloop. -Compact ascender with excellent grip -Can be used for rope ascent on a fixed line or as progress capture in a hauling system -Toothed cam with self-cleaning slot optimizes performance under any conditions (frozen or muddy ropes...) -Stainless steel cam has better resistance to corrosion -Lower attachment hole large enough for two carabiners (lanyard and foot loop) -Upper connection hole for guiding the ropeatribut:
- Material: Aluminium frame, stainless steel cam, nylon safety catch
- Rope Compatibility (mm): 8 to 11
- Certifications: CE EN 567, UIAA
- Petzl Rescucender Rope ClampDeskripsi:RESCUCENDER Openable cam-loaded rope clamp Simple to use and ergonomic, the RESCUCENDER is an openable cam-loaded rope clamp designed for use in haul systems as a tractor or progress capture device. Designed for use in haul systems as a tractor or progress capture device Simple to use, and ergonomic: - openable cam allows installation or removal of the rope clamp at any point on the rope - independent safety catches on each side of the device allow easy opening while reducing the risk of accidental opening. These safety catches are equipped with indicators that show when they are unlocked. - cam integrated into frame of device for ease of handling - large attachment hole to facilitate carabiner rotation - integrated cam spring helps avoid accidental snagging and increases durabilityatribut:
- Material: Aluminium, Stainless Steel, Nylon
- Certifications: CE EN 567 for use with 9 to 13mm rope, CE EN 12841 type B, NFPA 1983 Technical Use, EAC for use with 10 to 13mm rope
- TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Deskripsi:Use:Connection of goods and wire ropeatribut:
- Dimension D (mm): 6 (1/4)
- Dimension L (mm): 30.96
- Dimension W1 (mm): 17.46
- Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
- Rope Diameter to Use (mm): 6
- KIP Tali Tambang PPDDeskripsi:TALI TAMBANG PPD KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PPD, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 36 MMPANJANG 220 METERKELEBIHAN :1. Tidak mudah putus2. Tahan panas3. Cocok untuk ikat barang dan ikat kapal4. Cocok untuk pembuatan jaring, gawang, tambang emas, tambang batu, perkebunan, dan bermacam2 kegunaan lainnya.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: PPD
- Color: White Pattern
- Crosby Shackle OmegaDeskripsi:• Forged alloy steel, Quenched & Tempered, with bow and bolt.• Meets or exceeds all requirements of Grade 8 shackles.• Working Load Limit permanently shown on every shackle.• Hot-dip galvanized.• Shackles can be RFID equipped.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26, including identification, ductility, design factor, proof load, and temperature requirements. Importantly, G-2130A meet other critical performance requirements, including impact properties, and material traceability not addressed by ASME B30.26.• Shackles can be furnished proof tested with certificates to designated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification when requested at time of order.• Type Approval and certification in accordance with DNV 2.7-1 offshore containers.• Shackles are Quenched & Tempered and meet DNV impact requirementsof 42 Joules (31 ft-Ib) at -40° C (-40° F).• G-2130A Bolt Type Anchor shackles with thin head bolt – nut with cotter pin. Meets the performance requirements of Federal Specification RR-C271G, Type IVA, Grade B, Class 3, except for those provisions required of the contractor
- Swagelok Needle Valveatribut:
- Body Material: 316 Stainless Steel
- Connection Size (inch): 1/2
- Connection Type: Swagelok Tube Fitting
- Cleaning Process: Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
- Flow Pattern: Straight (2-way)
- SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)Deskripsi:• Employ original imported high-precision sensor.• Four random gas sensors can be combined freely.• LCD dot matrix display, support Chinese and English operation.• The gas concentration unit PPM and mg/m3 can be shifted quickly.• The battery and voltage can be checked by one press.• One press to restore factory settings.• Ultra-high buzzer alarm sound, alarm with sound,light and vibration at the same time.• Can record 100 sets alarm data, alarm record can be checked on the device.• Data storage function, can record 100 thousand set data, historical data can be viewed on the device (optional function).• Rechargeable lithium polymer battery of large capacity, which ensure the device to work continuously for a long time.• Strong and upscale alligator clip, convenient to take along during operation.• Special engineering plastics housing of high intensity, strong and durable, exquisite and comfortable in touching.atribut:
- Sampling Method: Diffusion
- Application: ( Lel/Ch4, O2,H2S,Co)
- Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor,
- Resolution: According to sensor and measure range
- Precision: According to sensor.1-5%F.S.
- Backlight: Time of backlight is settable, when alarm the backlight will be auto on.
- Language: Chinese/English
- Battery: 3.7V rechargeable lithium battery, with capacity of 2300mAh.
- Working Ume: 1411 continuously (common 4 gases). 200h(without LEL sensor)
- Charger: travel charger with USB. Charging time: 4-641
- Working Temperature: -20'C - 50
- Dimension: 131113.35mm ( length•widthTeight )
- Alarm recording: can record 10000 set alarm record, the record can be checked on the device. (Optional function)
- Alarm type: sound, light, vibration.
- Data recording: SlOrage capacity clover one hundred thousand sets,
- Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization (according to the target gas and sensor).
- Explosion-proof grade: Exia II CT3
- Housing Material: ABS+ leather case
- Unit: ppm. mg/m3, %VOL, %LEL ( ppm, mg/rn3 can be shifted by one click, the concentration value will be auto converted by the system)
- Fitok Union Fitting (Metric Size)Deskripsi:Specification: 316 SS Tube Fitting Union 10mm Outer Diameteratribut:
- Body Material: 316 Stainless Steel
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Green
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 60
- Working Load Limit (t): 2
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Red
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 150
- Working Load Limit (t): 5
Daftar Harga safety rope Terbaru March 2026
| monotaro PP Rope (Tali Tambang Pp) | Rp34.900 |
| TRUSCO Industrial Safety Belt with Rope Lanyard | Rp499.900 |
| TRUSCO Sign Rope | Rp209.900 |
| Adela Nylon Polyester Safety Rope | Rp58.900 |
| TRUSCO Sign Rope | Rp589.900 |
| A-Stabil Full Body Harness | Rp189.900 |
| SafetyLink Rope Line | Rp3.799.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton | Rp49.900 |
| Petzl Basic Rope Clamp | Rp1.399.900 |
| Petzl Rescucender Rope Clamp | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/82P102233290-8.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sabuk%20Harness/TRUSCO%20Industrial%20Safety%20Belt%20with%20Rope%20Lanyard/P102779934-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Tali%20Tambang%20Safety/TRUSCO%20Sign%20Rope/P101000553-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/Adela%20Nylon%20Polyester%20Safety%20Rope/jkP111534704-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Tali%20Tambang%20Safety/TRUSCO%20Sign%20Rope/P102748767-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sabuk%20Harness/A-Stabil%20Full%20Body%20Harness/P102926277-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/SafetyLink%20Rope%20Line/cxP105283465-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/Petzl%20Basic%20Rope%20Clamp/P103084587-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/Petzl%20Rescucender%20Rope%20Clamp/P103084596-1.jpg)
/P101000711-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/SAFE%20GAS%20Mini%20Size%20Portable%20Multi%20Gas%20Detector%20(Co%2CH2S%2C%20O2%2C%20Lel%2FCh4)/kjP105221739-1.jpg)
%20Lurus/Fitok%20Union%20Fitting%20(Metric%20Size)/bdP104080409-1.jpg)