Beli rust protection di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CRC Zinc Itgallonvanic Rust Protection
    Mulai

    Rp199.900

    CRC Zinc Itgallonvanic Rust Protection
    Deskripsi:
    CRC ZINC ITPelapis berkinerja tinggi yang terbuat dari 95% zat seng alami yang dapat menyatu dengan logam untuk mencegah korosi dan karat. Juga melindungi metal dari goresan, benturan atau terkelupasDetail produk :- 95% zat seng murni- Perlindungan jangka panjang terhadap korosi- Mudah dalam pemakaianAplikasi :Pipa, jejak patri, pagar, tiang listrik, breaker panel, spouts, sign, pintu, trailer, kontainer sampah, railing mesin dll.
    atribut:
    • Size (g): 350
    • Code: 2085E
  2. Daytona Chrome Plating Protection, Rust Inhibitor
    Mulai

    Rp329.900

    Daytona Chrome Plating Protection, Rust Inhibitor
    atribut:
    • The Nature of the Hazardous Materials: Water-insoluble
    • Color: Colorless transparent
    • Heat-Resistant Temperature: 120°C
    • Danger Level: III
  3. ERGENE Metal Rust Preventive
    Mulai

    Rp229.900

    ERGENE Metal Rust Preventive
    Deskripsi:
    ERGENE ER.805 Peelable Coating Metal Rust Preventive Spray US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk cat tahan panas Peelable Coating Melapisi dan melindungi komponen selama pengiriman dan penyimpanan dari goresan, benturan, noda, kontaminasi akibat cat semprot, kotoran, debu, dll. Mudah dibersihkan dengan cara mengupas dari salah satu ujung sisi/tepi Aplikasi: Cetakan, dies, suku cadang, permukaan mesin presisi, pintu aluminium, alat pengukur, dll. Produk berbahan kimia lainnya.
    atribut:
    • Size (ml): 500
    • Color: Blue
  4. Nabakem Heavy Duty Rust Preventer
    Mulai

    Rp90.900

    Nabakem Heavy Duty Rust Preventer
    atribut:
    • Volume (ml): 420
  5. TOYO DR. RUST
    Mulai

    Rp64.900

    TOYO DR. RUST
    atribut:
    • Size (ml): 300
  6. CRC Bright Zinc
    Mulai

    Rp199.900

    CRC Bright Zinc
    Deskripsi:
    CRC Bright Zinc ItCat dengan kandungan lebih dari 50% zinc murni yang digunakan sebagai coat dasar untuk perlindungan jangka panjang terhadap karat & korosi.
    atribut:
    • Size (g): 350
  7. CRC Evapo-Rust
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    CRC Evapo-Rust
    atribut:
    • Character: Water based neutral solution
    • Color: Clear turns yellow with use and age
    • Ph: 6 to 7
    • Flash Point: None
  8. CRC Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp709.900

    CRC Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    RUST CONVERTERDESCRIPTION:A unique fast drying milky white vinyl/acrylic coating that is applied to any rusted metal surface in order to stop rust in its tracks. It neutralizes rust and converts it to a tough, black primer in one easy step.APPLICATIONS:Vehicles, trailers, railings, bridges, equipment, overhead cranes, pipelines, storage tanks, transmission towers, fences chairs, tables, dumpsters, etc…
  9. Rust Bullet Cat Anti Karat
    Mulai

    Rp379.900

    Rust Bullet Cat Anti Karat
    atribut:
    • Color: Metallic-Aluminium
    • Temperature Resistance (°F): 314 Continuous, 625 for periods up to 72 hours
    • Recoat Dry Time (hour): 2-4
    • Flash Point Temperature (°F): 123
    • Volatile Organic Content (g/L): 227
    • Theoretical Coverage (ft²): 250-450
    • Solid By Volume (%): 70.6
    • Recommended Dry Film Thickness: 6-7 mils DFT (applied in 2-3 wet coats) Avoid excessive films
    • Chemical Resistance: Excellent
    • Recoatability (hour): with Rust Bullet after 2- 72, Other coatings after 24
    • Finish: Semi-gloss
    • Shelf Life: 2 years provided containers remain unopened and stored between 50o-100oF
    • Tabor Abrasion: 14000 cycles, (1000 gram load, CS-10 wheel @ 6 mils DFT)
    • Intercoat Adhesion: Excellent
    • Touch Drying Time (minute): 30-60
  10. CRC CO Contact Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    CRC CO Contact Cleaner
    Deskripsi:
    Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.
    atribut:
    • Appearance: Colorless Volatile Liquid
  11. ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)
    Mulai

    Rp189.900

    ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)
    Deskripsi:
    Mould Release AgentDigunakan untuk melepas mould plastik.
    atribut:
    • Volumetric Capacity (ml): 420
  12. Rust Combat Rust Removal Liquid
    Mulai

    Rp97.900

    Rust Combat Rust Removal Liquid
    Deskripsi:
    Super Safe Rust Remover. Just Soak, Rinse, & Reuse. A product of extensive research, Rust Combat rust remover is an environmentally safe, water based product that has been proven to make even deep rust disappear in minutes without scrubbing. It is so easy to use, anyone can restore their rusted tools, cast iron, gardening tools, auto parts, even firearms to like-new condition. - Removes even heavy rust completely. - Non-toxic, non-corrosive, safe on skin. - No fumes or bad odors, non-flammable, no VOC's. - Biodegradable, water soluble. - Requires no special equipment. - Will not harm unrusted steel, safe on other metals. - Will not affect plastic, PVC, Viton and most paints.
  13. FlexOvit Mata Gerinda Potong Iron Free
    Mulai

    Rp36.900

    FlexOvit Mata Gerinda Potong Iron Free
    Deskripsi:
    Is a general purpose cutting wheel for all ferrous metal.
    atribut:
    • Abrasive Grits: 36
    • Abrasive Grits Type: Medium
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
  14. TOYO Chain Block
    Mulai

    Rp2.099.900

    TOYO Chain Block
    atribut:
    • Color: Orange
    • Material: Carbon Steel
  15. ERGENE Zinc Cold Galvanize
    Mulai

    Rp569.900

    ERGENE Zinc Cold Galvanize
    Deskripsi:
    Anti Karat Galvanis Dingin - Zinc Rich Cold Galvanize. ERGENE ER.809 Zinc Cold Galvanize. Zat pelapis logam ferro (Fe) tinggi dari korosif (karat). Lapisan Zinc Oxide (Seng) pada Logam,yang melindungi terhadap korosif tinggi layaknya hot dip galvanizing. Lapisannya berbentuk ikatan metalurgi yang kuat dan terbentuk secara berlapis - lapis (Fasa). Sangat efektif untuk melindungi jenis komponen aliran listrik dan peralatan yang terbuat dari metal yang cepat korosi, yang diakibatkan oleh adanya kelembaban udara, uap air atau bahan kimia. Keunggulan : 1. Efisiensi ***Tidak perlu membongkar material yang akan digalvanis. 2. Praktis dan mudah digunakan. Tidak perlu wadah besar sebagai tempat pencelupan galvanis, cukup semprotkan ERGENE ER.809 Zinc Cold Galvanize yang memiliki kandungan Zinc (Zn) hingga 95%. 3. Performa tinggi. Mencegah Korosif (Karat) yang biasanya timbul pada saat pemasangan dengan metode sistem Baut atau Pengelasan. 4. Cepat mengering dalam 15 menit. Cocok digunakan pada logam yang berada di sekitar wilayah laut atau perlindungan karat rendah-menengah atau sebagai pewarnaan agar tampak lebih cerah dan menarik, karena tidak perlu pengecatan ulang setelah penggunaan Zinc Cold Galvanize.
  16. MOTTRON Anti Rust Green
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    MOTTRON Anti Rust Green
    atribut:
    • Size (g): 300
Daftar Harga rust protection Terbaru January 2026
CRC Zinc Itgallonvanic Rust ProtectionRp199.900
Daytona Chrome Plating Protection, Rust InhibitorRp329.900
ERGENE Metal Rust PreventiveRp229.900
Nabakem Heavy Duty Rust PreventerRp90.900
TOYO DR. RUSTRp64.900
ERGENE Zinc Cold Galvanize SprayRp94.900
CRC Bright ZincRp199.900
CRC Evapo-RustRp279.900
CRC Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)Rp709.900
ARMOR Protective Packaging Dry Coat Rust PreventionRp1.399.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)