Beli roda katrol di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Simple Pulley (Shackle)
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO Simple Pulley (Shackle)
    Deskripsi:
    Use:Pulled work on hanging luggage, etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Number of Wheels: 1
  2. TRUSCO Stainless Bearing Caster
    Mulai

    Rp459.900

    TRUSCO Stainless Bearing Caster
    Deskripsi:
    58
    atribut:
    • Material: Frame:Stainless Steel (SUS304) Wheels:Stainless Steel (With 626ZZ Bearings)
    • E (mm): 14
    • H (mm): 2.5
    • Purpose of Use: Indoor wooden fittings. (for core rail)
  3. B/A PRODUCTS CO. Block and Sheave
    Mulai

    Rp1.299.900

    B/A PRODUCTS CO. Block and Sheave
    atribut:
    • UNSPSC: 31171804
    • Bearing Type: Plain
    • Designed For: Wire Rope
    • Finish: Painted
    • Product Type: Snatch Block
  4. Greenlee Cable Puller Sheave
    Mulai

    Rp8.899.900

    Greenlee Cable Puller Sheave
    Deskripsi:
    Cable sheaves ease movement of pulling rope and guide it onto the capstans as it's retracted by a powered cable puller. Also known as cable pulley wheels, these smooth, grooved wheels minimize friction on the rope to reduce wear. Selecting a sheave with a capacity that matches or exceeds the pulling force of the cable puller reduces the risk of breaking or buckling during pulls.
    atribut:
    • Includes: (2) Sheave Bushings; (2) Sheave Pin Clips; Sheave; Sheave Pin; Yoke Frame
    • Features: Self-Lubricating Bearings; Strong Welded Frames
    • Material: Aluminium Alloy Roller with Bearings, Steel
    • Product Type: Hook Sheave
    • Maximum Capacity (lbs): 4000
    • Sheave Width (inch): 5
  5. AISIN Clutch Disc
    Mulai

    Rp249.900

  6. H.H.H. Strong Pulley
    Mulai

    Rp1.099.900

    H.H.H. Strong Pulley
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Snatch type
  7. H.H.H. Steel Pulley Snatch
    Mulai

    Rp369.900

    H.H.H. Steel Pulley Snatch
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Oil-bearing metal insert
  8. Jason Open Type Cargo Block With Single Sheave
    Mulai

    Rp94.900

  9. HONEYWELL Full Body Harness
    Mulai

    Rp389.900

    HONEYWELL Full Body Harness
    atribut:
    • Type: Full Body Harness
  10. TRUSCO Steel Pulley Snatch
    Mulai

    Rp899.900

    TRUSCO Steel Pulley Snatch
    atribut:
    • Beckett: With becket
    • Hook Style: Hook type
    • Material: Steel
    • Number of Pulley: 1
    • Sheave Material: Bearing = Gunmetal (copper alloy)
    • Snatch: Snatch Style
    • Type: One car type
  11. RESUN LP Low Noice Air Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  12. POWERTEC Snatch Block K-Type
    Mulai

    Rp609.900

    POWERTEC Snatch Block K-Type
    Deskripsi:
    Pengangkatan beban berat dengan ketinggian tertentu umumnya menggunakan crane. Sebagai alat towing yang handal, tentunya crane mengandalkan komponen towing yang juga handal.Pulley block merupakan komponen handal yang dapat memaksimalkan penggunaan crane dalam mengangkat beban. Pulley block dapat didefinisikan sebagai katrol yang memiliki begian roda, eye atau hook sebagai pengait beban, pelindung roda di sisi kanan dan kirinya serta eye yang merupakan bagian pengait pulley block dengan crane.Pulley block merek Powertec memiliki varian eye dan hook berukuran 4 inch hingga 10 inch. Pulley block dengan tipe K memiliki varian pengait hook dan eye yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.Powertec sebagai merek pulley block berkualitas membekali produk pulley block dengan material baja anti karat terbaik. Material ini mampu menjaga pulley block yang digunakan di beragam kondisi cuaca dan suhu. Baja pada rangka pulley block juga sangat kokoh dan kuat yang dapat menahan tekanan tinggi.Sheave block merek Powertec memiliki tiga jenis pilihan roda yaitu single sheave, double sheave dan triple sheave. Sheave block dilengkapi dengan latch yang memudahkan sistem buka-tutup rangka untuk memasang wire rope pada sheave block. Roda pada sheave block juga memiliki fitur free wheeling yang memudahkan pengguna dalam memasang wire rope. Kualitas tinggi yang ditawarkan Powertec menjamin produk dapat digunakan terus menerus dalam waktu yang lama dengan aman.
  13. POWERTEC Snatch Block HD Single Sheave with Hook
    Mulai

    Rp459.900

    POWERTEC Snatch Block HD Single Sheave with Hook
    atribut:
    • Sheave Columns: Single Sheave
    • Snatch Block Type: Hook
  14. POWERTEC Snatch Block K-Type Single Sheave with Hook
    Mulai

    Rp379.900

    POWERTEC Snatch Block K-Type Single Sheave with Hook
    atribut:
    • Sheave Columns: Single Sheave
    • Snatch Block Type: Hook
  15. XANDER Roda Pagar Hitam Siku (Kastor)
    Mulai

    Rp129.900

    XANDER Roda Pagar Hitam Siku (Kastor)
    atribut:
    • Material: Steel
  16. TRUSCO Bearing Caster
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Bearing Caster
    Deskripsi:
    -Indoor wooden fittings. (for silling)
    atribut:
    • E: 14mm
    • Dimensions c: 9mm
    • F: 1.5mm
Daftar Harga roda katrol Terbaru March 2026
TRUSCO Simple Pulley (Shackle)Rp769.900
TRUSCO Stainless Bearing CasterRp459.900
B/A PRODUCTS CO. Block and SheaveRp1.299.900
Non Brand Mounted Pulley BlockRp199.900
Greenlee Cable Puller SheaveRp8.899.900
AISIN Clutch DiscRp249.900
H.H.H. Strong PulleyRp1.099.900
H.H.H. Steel Pulley SnatchRp369.900
Wipro Pulley Block Single with HookRp229.900
Jason Open Type Cargo Block With Single SheaveRp94.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)