Beli rivet adapter for drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Air Nut Riveter
    Mulai

    Rp17.999.900

    JTC Air Nut Riveter
    atribut:
    • Capacity: M6, M8, M10
    • Free Speed: 700 r.p.m
    • Size: 242x152 mm
    • Air consumption: 0,8 cfm
    • Air inlet: 1/4 Inch
  2. Wipro Magnetic Welding Set Mini (Siku Las Magnet)
    Mulai

    Rp69.900

    Wipro Magnetic Welding Set Mini (Siku Las Magnet)
    atribut:
    • Size (inch): 2-3/8x2
    • Color: Red
    • Angle (°): 45; 90; 135
  3. SUGATSUNE Cable Grommet
    50%
    Mulai

    Rp109.900

    SUGATSUNE Cable Grommet
    atribut:
    • Color: White Bronze Metal Plating
    • Outer DiameterxInner DiameterxH: 22x15x20mm
    • Mounting Hole Diameter: 18.5mm
    • Material: Brass (Brass)
    • Purpose of Use: For cable terminals of telephone, fax, modem, etc. Installed on a telephone stand, table, etc.
  4. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  5. Yoshinobu Hex Bolt Black (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp90.900

    Yoshinobu Hex Bolt Black (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M5-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
  6. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw SS 304 Half Thread (Baut L)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw SS 304 Half Thread (Baut L)
    atribut:
    • Drat Type: Half drat
    • Material: SS 304
  7. Legrand Plastic Cable Gland IP68
    Mulai

    Rp31.900

    Legrand Plastic Cable Gland IP68
    atribut:
    • Color: Grey
    • IP Protection: IP 68
  8. Wipro Siku Magnet Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

    Wipro Siku Magnet Las
    atribut:
    • Color: Red
    • Angle (°): 45; 90; 135
  9. TRUSCO Universal Bushing with Adhesive
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Universal Bushing with Adhesive
    Deskripsi:
    -Optimum for protecting cables, etc. from square holes of panels and linear cut parts.-Since it uses uneven nylon rich in flexibility, it is also adapted freely to shapes such as S-shape.-Because it is a fitting type, it can be mounted easily.-Can also be fixed using adhesive.-Optimum for protection of cables passing through panels, chassis etc. -For protection of cables.-For indoor
  10. JTC Industrial Nut Riveter (Power Saving)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    JTC Industrial Nut Riveter (Power Saving)
    Deskripsi:
    The size are the same as JTC-5218
    atribut:
    • Overall Length: 325 mm
    • Capacity: 5, 6, 8, 10 mm
  11. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
Daftar Harga rivet adapter for drill Terbaru October 2026
JTC Air Nut RiveterRp17.999.900
Unoair Air Hydraulic Riveter KitRp1.999.900
Wipro Magnetic Welding Set Mini (Siku Las Magnet)Rp69.900
SUGATSUNE One-Touch Sealing GrommetsRp489.900
SUGATSUNE Cable GrommetRp109.900
NUFOSS Rivet NutRp54.900
Yoshinobu Hex Bolt Black (Baut Hexagonal)Rp90.900
WEIDMULLER Blanking PLugs (Plastic Cable Glands-Standard)Rp299.900
monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw SS 304 Half Thread (Baut L)Rp13.900
WEIDMULLER Plastic Cable glands IP67Rp659.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait