Beli ring tools set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Torx Key Double Ended Ring Spanners Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp689.900

    JTC Torx Key Double Ended Ring Spanners Set (Kunci L Bintang)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Measurement Type: Metric
    • Offset: 0 Degrees
    • Tether Ready: No
    • Type: Straight
  2. TONE Screwdriver Power Set (Obeng)
    Mulai

    Rp969.900

    TONE Screwdriver Power Set (Obeng)
    Deskripsi:
    -Based on ergonomics, pursuit of ease of grip and ease of turning, usability is outstanding.-The soft grip fits the hand and all the strength go to the tip.-The tip comes with a powerful magnet.
    atribut:
    • Claw Shape: Bent Claw
  3. JTC 75° Offset Box Double Ended Ring Spanner Set (Kunci Pas Set)
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC 75° Offset Box Double Ended Ring Spanner Set (Kunci Pas Set)
    atribut:
    • Content Size: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 22x24 mm
  4. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  5. TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  6. JTC Double Flexible Socket Wrench (Euro-Type) (Kunci Socket)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  7. JTC Double Socket Flexible Wrench (Euro-Type)
    Mulai

    Rp159.900

    JTC Double Socket Flexible Wrench (Euro-Type)
    atribut:
    • Type: Flexible Head
  8. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  9. TONE Go Thru Screwdriver Wooden Handle (Obeng Tembus)
    Mulai

    Rp67.900

    TONE Go Thru Screwdriver Wooden Handle (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    -The standard screwdriver with wood handle having warmth of wood.
  10. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  11. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  12. HAZET Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    66%
    Mulai

    Rp429.900

    HAZET Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
  13. monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    atribut:
    • Blade Edge With Magnet: Yes
    • Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
    • Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
    • Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
    • Axis Material: Chrome Molybdenum
    • Handle Material: Thermoplastic Elastomer
  14. GEDORE Ring Spanner Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp5.799.900

    GEDORE Ring Spanner Set (Kunci Ring)
    atribut:
    • Set Contents: Double ended ring spanner (2)
  15. JTC Double Flexible Socket Wrench Set (Euro-Type)
    Mulai

    Rp879.900

    JTC Double Flexible Socket Wrench Set (Euro-Type)
    atribut:
    • Measurement Type: Metric
    • Number of Pieces: 4
    • Size: 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 mm
    • Type: Straight
  16. Asahi Tools Combination Wrench LCWU Petit Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp459.900

    Asahi Tools Combination Wrench LCWU Petit Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Set Contents: (8, 10, 12), blister packs included (110x70mm), ring with 3 pcs
    • Type: Petit combination wrench
    • Weight (g): 55
    • Material: Cr-V - Chrome plating
  17. KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  18. GENIUS Double Box End Wrench Offset Metric Mirror Finish Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp2.099.900

    GENIUS Double Box End Wrench Offset Metric Mirror Finish Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Includes: Metric Box End Wrench 75 Degree Offset (Chrome Finish) 740607 6 x 7mm Box End Wrench 165mmL 740809 8 x 9mm Box End Wrench 180mmL 741011 10 x 11mm Box End Wrench 200mmL 741213 12 x 13mm Box End Wrench 220mmL 741415 14 x 15mm Box End Wrench 240mmL 741617 16 x 17mm Box End Wrench 255mmL 741819 18 x 19mm Box End Wrench 275mmL 742022 20 x 22mm Box End Wrench 295mmL
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga ring tools set Terbaru October 2026
JTC Torx Key Double Ended Ring Spanners Set (Kunci L Bintang)Rp689.900
TONE Screwdriver Power Set (Obeng)Rp969.900
JTC 75° Offset Box Double Ended Ring Spanner Set (Kunci Pas Set)Rp1.199.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)Rp169.900
JTC Double Flexible Socket Wrench (Euro-Type) (Kunci Socket)Rp159.900
JTC Double Socket Flexible Wrench (Euro-Type)Rp159.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
TONE Go Thru Screwdriver Wooden Handle (Obeng Tembus)Rp67.900
TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Rp659.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)