Beli ridgid thread cutting oil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Dark Thread Cutting Oilatribut:
- Size (L): 3.8
- Catalog Number: 70830
- Capacity (gal): 1
- Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)Deskripsi:Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.atribut:
- Volume (L): 20
- Chromax Cutting Oilatribut:
- Volume (L): 1
- Color: Clear
- RIDGID Thread Cutting Coolantatribut:
- Catalog Number: 30693
- Capacity (L): 0.946
- Purpose of Use: For general piping processing
- 3M Isolasi Bolak Balik Polyester ST-415 (Double Tape)atribut:
- Color: Transparent
- Length (m): 30
- Material: Base = Polyester, Adhesive = Acrylic
- Thickness (mm): 0.12
- Width (mm): 75
- Nabakem Tapping/Cutting Compoundatribut:
- Volume (ml): 380
- Primo Solucut Soluble Cutting FluidDeskripsi:Oli potong tugas berat yang dapat beremulsi ( berwarna putih susu setelah bercampur air) .Diformulasikan dari base oil berkualitas tinggi dengan aditif extreme pressure ( EP) mengandung sulfur yang berguna sangat baik untuk anti-weld properties & mengurangi gesekan pada permukaan perkakas chip - memperpanjang usia perkakas potong karena mengurangi keausan & memastikan hasil pengerjaan logam halus & cepat.Dengan bakteriside yang membunuh mikroorganisme dalam spektrum luas - usia pelumasan lama & kontrol terhadap bau sangat baik.AplikasiPengerjaan beban menengah hingga berat: broaching, milling, deep hole drilling ( gun drilling) , reaming, gear hobbing & shaping, sawing, grinding, tapping.Perhatian! Dapat menyebabkan bercak noda pada logam non-ferrous sep erti tembaga & tembaga paduan ( alloy) , sehingga tidak dianjurkan untuk mengerjakan logam non-ferrous jika bercak noda harus dihindariatribut:
- Size (L): 4
- Mobil Cutting OilDeskripsi:Mobilcut adalah merek dagang untuk rangkaian fluida penghilang logam yang dapat dicampur air milik ExxonMobil. Diformulasikan dengan oli dasar terbaik, aditif, dan pengemulsi, rangkaian produk non-klorin Mobilcut menghadirkan performa yang andal dalam beragam proses pembuangan logam. Produk ini dirancang untuk bekerja pada beragam kualitas air yang keras dan lembut dan menawarkan potensi buih yang rendah dan perlindungan korosi jangka panjang untuk mesin dan komponen. Sebagai produk rendah perawatan dan stabil, Mobilcut dirancang untuk bengkel mesin modern di mana masa pakai yang lama, performa permesinan yang sangat baik, dan masalah kesehatan dan lingkungan adalah faktor penting untuk meningkatkan produktivitas. Produk ini dipasok dalam bentuk konsentrat dan harus dicampur dengan air pada saat digunakan.Mobilcut 100 adalah cairan konvensional yang dapat larut yang siap dicampur dengan air untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Performanya yang serba guna menjadikannya cocok untuk beragam operasi pemotongan logam dan gerinda dengan material besi dan non-besi, di mana performa ekonomis menjadi pertimbangan utama.
- RIDGID Enclosed Ratchet Threader SetDeskripsi:All matched Threader/Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle, and Alloy Dies. All Threader Sets use same 12-R Dies in Die Head. Quick starting dies for threading pipe faster and easier.
- BenQ Interactive Flat PanelDeskripsi:RM5502K is designed to tap into the dynamic possibilities of the classroom and help teachers build a healthy and engaging learning environment. Not only does RM5502K come with Eye-Care solution, but it is also installed with proficient cloud whiteboard for enhanced class participation and foster collaboration with students beyond locations and platforms. RM5502K is your ultimate interactive display to achieve a touch-enhanced, and connect entire class for a smooth and fun learning experience.atribut:
- Resolution (Pixel): UHD 3840x2160
- Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas)Deskripsi:Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
- KRISBOW Sarung Tangan Las KulitDeskripsi:Model jempol Straight thumb Pola Clute cut Bebas lining Gaya Gauntlet cuffDesain model jempol cocok untuk menggenggam Bebas lining sehingg a mengurangi panas Gauntlet cuff melindungi lengan bawah dari percik an lasan
Daftar Harga ridgid thread cutting oil Terbaru March 2026
| RIDGID Nu-Clear Thread Cutting Oil (Mesin Senai) | Rp709.900 |
| RIDGID Dark Thread Cutting Oil | Rp889.900 |
| Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant) | Rp2.699.900 |
| Chromax Cutting Oil | Rp98.900 |
| RIDGID Thread Cutting Coolant | Rp1.099.900 |
| 3M Isolasi Bolak Balik Polyester ST-415 (Double Tape) | Rp1.599.900 |
| Nabakem Tapping/Cutting Compound | Rp139.900 |
| Tapmatic Dual Action Cutting Fluid | Rp209.900 |
| Primo Solucut Soluble Cutting Fluid | Rp509.900 |
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/RIDGID%20Nu-Clear%20Thread%20Cutting%20Oil%20(Mesin%20Senai)/r8P102040980-4.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Castrol%20Water%20Soluble%20Cutting%20Oils%20(Coolant)/3uP104629138-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Chromax%20Cutting%20Oil/50P106404180-2.jpg)

/8sP111878316-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Kompon%20Minyak%20(untuk%20Molding)/Nabakem%20Tapping%2FCutting%20Compound/liP105444774-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Tapmatic%20Dual%20Action%20Cutting%20Fluid/8wP106947320-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Primo%20Solucut%20Soluble%20Cutting%20Fluid/iuP107041678-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Mobil%20Cutting%20Oil/g7P105709583-1.jpg)
/nsP102048856-8.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Textile%20Oils%20Premium/jfP105709699-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Molykote%201000%20Solid%20Lubricant%20Paste%20(Pelumas)/9uP103710354-1.jpg)
/n4P102048832-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/UPS%20Cutting%20%26%20Tapping%20Fluid%20Oli%20Dromus/dvP107204499-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20untuk%20Las/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Las%20Kulit/98P101516332-2.jpg)